Prix : 4 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dans le monde électrique WINL97-10/1-284/6TC, hélicoïdale Inline ralentisseur, 284/6TC entrée bride, Ratio 10:1
En fonte, réducteurs de vitesse hélicoïdale Inline sont disponibles en tailles de boîtes 37-147 pour soutenir HP 1/4 100 HP NEMA armature moteurs dans le rapport de vitesse de 2:1 à 120:1. Les unités ont des brides d’entrée du style plume moteur NEMA et arbres de sortie solide, pré-rempli d’huile minérale et ont une garantie 2 ans. Fonctionnalités spéciales incluent des roulements à billes sur l’entrée et les arbres de sortie et les engrenages rectifiés de précision pour une meilleure rotation et un fonctionnement plus silencieux.
En fonte, réducteurs de vitesse hélicoïdale Inline sont disponibles en tailles de boîtes 37-147 pour soutenir HP 1/4 100 HP NEMA armature moteurs dans le rapport de vitesse de 2:1 à 120:1. Les unités ont des brides d’entrée du style plume moteur NEMA et arbres de sortie solide, pré-rempli d’huile minérale et ont une garantie 2 ans. Fonctionnalités spéciales incluent des roulements à billes sur l’entrée et les arbres de sortie et les engrenages rectifiés de précision pour une meilleure rotation et un fonctionnement plus silencieux.
Poids &Dimensions
- Couple maximal 19450 lb-in
- Charge surplombée 2430 lbs (1 104,55 kg)
- Démultiplication 10:1
- Taille de la boîte 97
Détails du produit
- Puissance d’entrée maximale 55,84 CV
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Étages d’engrenage 2
- Rapport de démultiplication réel 10
- Numéro de référence du fabricant WINL97-10/1-284/6TC
- Vitesse de sortie 175 tr/min
Conformité et certifications
- NEMA Frame 284/6TC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réducteur de vitesse hélicoîdal Worldwide Electric WINL97-10/1-284/6TC, bride d'entrée 284/6TC, ratio 10:1
4129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit