Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Knuffi® WPK-H + coin de mur Protection Kit, 3,28', jaune/noir réfléchissant, 60-6862-1

Knuffi® WPK-H + coin de mur Protection Kit, 3,28', jaune/noir réfléchissant, 60-6862-1

Article nº : WBB0007467

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 157,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 157,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 149,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Knuffi® WPK-H + coin de mur Protection Kit, 1,64', noir/jaune fluo, 60-6863

Knuffi® WPK-H + coin de mur Protection Kit, 1,64', noir/jaune fluo, 60-6863

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 39-3/8" L x 1-9/16" W, jaune/noir, 60-6712

Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 39-3/8" L x 1-9/16" W, jaune/noir, 60-6712

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 12 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 12 », jaune

Protecteur industriel™ mondial à colonne étroite, 4 - Ouverture 6 », jaune

Global Industrial™ Narrow Column Protector, ouverture 4 - 6 », jaune

Protecteur de montant Eagle, trou pour montant de 8 po, jaune, 1708

Protecteur de montant Eagle, trou pour montant de 8 po, jaune, 1708

Knuffi 90 degrés angle Bumper Guard, tapez A +, 39-3/8" L x 2-3/8" W, 60-6854

Knuffi 90 degrés angle Bumper Guard, tapez A +, 39-3/8" L x 2-3/8" W, 60-6854

Protège pare-chocs d'angle Knuffi avec support en acier inoxydable, Type H +, 39-3/8 po L, 60-6782

Protège pare-chocs d'angle Knuffi avec support en acier inoxydable, Type H +, 39-3/8 po L, 60-6782

Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 196-3/4" L x 1-9/16" W, blanc, 60-6710-1

Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 196-3/4" L x 1-9/16" W, blanc, 60-6710-1

Knuffi® WPK-H + coin de mur Protection Kit, 1,64', noir/jaune, 60-6862

Knuffi® WPK-H + coin de mur Protection Kit, 1,64', noir/jaune, 60-6862

Knuffi® H + Flex coin Bumper Guard, 3,28', rouge/jaune fluo, 60-6888

Knuffi® H + Flex coin Bumper Guard, 3,28', rouge/jaune fluo, 60-6888

Knuffi® H + Flex coin Bumper Guard, 3,28', noir/jaune, 60-6886

Knuffi® H + Flex coin Bumper Guard, 3,28', noir/jaune, 60-6886

Knuffi® A + coin Bumper Guard, 3,28', jaune/noir réfléchissant, 60-6855

Knuffi® A + coin Bumper Guard, 3,28', jaune/noir réfléchissant, 60-6855

Knuffi® H + coin Bumper Guard, 3,28', jaune/noir réfléchissant, 60-6857

Knuffi® H + coin Bumper Guard, 3,28', jaune/noir réfléchissant, 60-6857

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

Knuffi® WPK-H + coin de mur Protection Kit, 3,28', jaune/noir réfléchissant, 60-6862-1

Knuffi® avertissement et protections pare-chocs agissent comme une zone tampon pour les gens, les machines et les objets ; absorbant les impacts durs et prévenir les blessures et les dommages. Blessures au personnel et aux temps d’arrêt en raison de réparations peuvent être une chose du passé. Les marquages d’avertissement jaune et noir aident à réduire les accidents et de mettre en évidence le danger à bords, les lacunes et les obstacles. Knuffi® se comporte bien dans des températures allant de - 40F à + 212F et comprend des adhésif acrylique durable qui résiste vieillissement ce qui les rend polyvalent pour l’intérieur et dehors, C.-à-d., endroits achalandés, vestibules, couloirs, machines, chariots élévateurs, étagères et bien plus encore ! Type A, AA & E coin pare-chocs bénéficie d’un degré 90 découpe idéal, pour les coins et autres surfaces à angle droit. Comprend les bandes autocollantes 2. Type B, BB & G Edge pare-chocs ont une rainure étroite pour glisser sur les tablettes étroites de poutre en i. Type C & CC Surface pare-chocs a un dos plat avec 2 bandes autocollantes à appliquer aux murs, machines et autres surfaces planes. Type D & F plat pare-chocs est une bande plate étroite avec bandes adhésives 2 qui est idéale pour les murs, des portes et des équipements. Pare-chocs de type R30 Pipe est un marqueur de tuyau avec 2 bandes autocollantes pour marquer les tubes et obstacles incurvés. Coins protecteurs de Black E2D/E3D peut être utilisé avec le type E et H2D/H3D peut être utilisé avec pare-chocs Type H pour renforcer les surfaces du coin. Ces embouts créent pare-chocs continus qui peuvent être utilisés sur les coins pointus de meubles.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-15/16 en
  • Hauteur 1/2 en
  • Poids 3,37 lbs
  • Longueur 3,28 po

Détails du produit

  • Emplacement de montage Acier inoxydable Backer w / ancrages
  • Description Kit de Protection pour le mur coin
  • Plage de température -40 °F à +212 °F (-40 °C à 100 °C) °F
  • Type H+
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Knuffi® par IronGuard
  • Matériau Mousse de polyuréthane sans CFC
  • Style Garde de mousse
  • Numéro de référence du fabricant 60 6862-1
  • Couleur Noir/jaune réfléchissant

Garantie

  • Garantie 20 ans de fonctionnalité par an

Conformité et certifications

  • Certifications B2 DIN 4102 et UL 94HB / 10mm
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Knuffi® WPK-H + coin de mur Protection Kit, 3,28', jaune/noir réfléchissant, 60-6862-1

Knuffi® WPK-H + coin de mur Protection Kit, 3,28', jaune/noir réfléchissant, 60-6862-1

Article nº : WBB0007467

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant