Prix : 925,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 925,00 $ ch.
- Achetez 6-11 875,00 $ ch.
- Acheter 12+ 849,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jambes sont réglables de 27" à 41" haut sur 2" centres. haut calibre 12 acier est double-renforcées de fer d’angle sur la face inférieure et soufflets dans les coins pour une rigidité et une résistance exceptionnelle. Ces unités soudée navire complètement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate. Demi-profondeur 12 jauge étagère inférieure avec lèvre à l'arrière fournit de la place pour un stockage supplémentaire tout en laissant amplement d'espace pour les jambes lorsqu'ils sont assis. 1/2" Hardboard sur Steel Top.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 27 - 41 pouces
- Poids 118 lbs (53,64 kg)
- Hauteur nominale 27 - 41 pouces
- Dégagement de l’étagère 27 in (68,58 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type de construction All-Welded
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Acier
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style étagère
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs --
- Nombre de tablettes 1
- Type d’arête Carré
- Type d’étagère La moitié de profondeur étagère inférieure
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WSH2-2448-AH
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Little Giant WSH2-2448-AH 48" W x 24" Workbench Adj. hauteur D
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires