Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dans le monde électrique WSMR6-9/1, arbre Mont réducteur, taille 6, Ratio de 9 : 1, 3-7/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique WSMR6-9/1, arbre Mont réducteur, taille 6, Ratio de 9 : 1, 3-7/16" Tapered Bore

Article nº : WBB2047746

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 945,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dans le monde électrique SMR6-15/1, arbre Mont réducteur, taille 6, Ratio de 15 : 1, 3-7/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique SMR6-15/1, arbre Mont réducteur, taille 6, Ratio de 15 : 1, 3-7/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique SMR5-25/1, arbre Mont réducteur, taille 5, Ratio de 25 : 1, 2-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique SMR5-25/1, arbre Mont réducteur, taille 5, Ratio de 25 : 1, 2-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique SMR5-15/1, arbre Mont réducteur, taille 5, Ratio de 15 : 1, 2-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique SMR5-15/1, arbre Mont réducteur, taille 5, Ratio de 15 : 1, 2-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique WSMR2-15/1, arbre Mont réducteur, taille 2, Ratio de 15 : 1, 1-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique WSMR2-15/1, arbre Mont réducteur, taille 2, Ratio de 15 : 1, 1-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique WSMR2-9/1, arbre Mont réducteur, taille 2, Ratio de 9 : 1, 1-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique WSMR2-9/1, arbre Mont réducteur, taille 2, Ratio de 9 : 1, 1-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique WSMR2-25/1, arbre Mont réducteur, taille 2, Ratio de 25 : 1, 1-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique WSMR2-25/1, arbre Mont réducteur, taille 2, Ratio de 25 : 1, 1-15/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique WSMR6-9/1, arbre Mont-réducteur, taille 6, 9:1 Ratio, alésage conique 3 7/16"

Le « Ultime » arbre monter réducteur, mailles 6, 9 : ratio 1, 3-7/16" alésage de sortie (max.), type de coquille conique (Tapered douille non inclus) ; Bras de torsion inclus ; garantie 3 ans ; dimension encastrable pour une série de TXT Dodge ; arbres et engrenages fabriqués à partir d’acier de haute qualité, cémentées et précision aux normes A.G.M.A. ; métal renforcé double lèvre, les joints ressort.

Poids &Dimensions

  • Couple maximal 14267 lb-in
  • Démultiplication 9:1
  • Alésage max 3 7/16 en

Détails du produit

  • Puissance d’entrée maximale 50 HP
  • Ajout suggéré Effilé bague Kit ; Support moteur ; Carter de courroie ; Antidévireur Assemblée
  • Marque Dans le monde entier Electric Corporation
  • Numéro de référence du fabricant WSMR6-9/1
  • Alésage de Type Conique
  • Vitesse de sortie 200 tr/min
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dans le monde électrique WSMR6-9/1, arbre Mont réducteur, taille 6, Ratio de 9 : 1, 3-7/16" Tapered Bore

Dans le monde électrique WSMR6-9/1, arbre Mont réducteur, taille 6, Ratio de 9 : 1, 3-7/16" Tapered Bore

Article nº : WBB2047746

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant