Prix : 2 309,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 309,00 .
- Achetez 6-11 2 195,00 .
- Acheter 12+ 2 125,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit géant WSS2-3060-AH en acier inoxydable sur le Workbench de haut en acier, réglable en hauteur
Réglable en hauteur en acier inoxydable haut soudés bancs de travail combine la force d’une table en acier soudée avec résistance à la corrosion de l’acier inoxydable. 16 jauge type 304 finition inox avec une erreur #4 appliqué à un haut calibre 12 en acier. Plateau inférieur et composants restants ont un gris de manteau de poudre fini. Résistance chimique supérieure et résistance à la rouille.
Réglable en hauteur en acier inoxydable haut soudés bancs de travail combine la force d’une table en acier soudée avec résistance à la corrosion de l’acier inoxydable. 16 jauge type 304 finition inox avec une erreur #4 appliqué à un haut calibre 12 en acier. Plateau inférieur et composants restants ont un gris de manteau de poudre fini. Résistance chimique supérieure et résistance à la rouille.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 27 - 41 pouces
- Poids 190 lbs (86,36 kg)
- Hauteur nominale 27 - 41 pouces
- Capacité de poids 4500 lbs (2 045,45 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type de construction All-Welded
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Matériau Acier
- Style étagère
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs --
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère La moitié de profondeur étagère inférieure
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WSS2-3060-AH
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
59,95 $
36,95 $
Little Giant WSS2-3060-AH 60" W x 30" D Equerre inox bord Workbench, réglable en hauteur
2309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires