Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jambes sont réglables de 27" à 41" haut sur 2" centres. haut calibre 12 acier est double-renforcées de fer d’angle sur la face inférieure et soufflets dans les coins pour une rigidité et une résistance exceptionnelle. Ces unités soudée navire complètement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate. La moitié d’étagère inférieure de jauge de profondeur 12 avec languette à l’arrière offre d’espace pour un stockage supplémentaire tout en laissant suffisamment d’espace pour les jambes en position assise. Dessus en acier.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 27 - 41 pouces
- Poids 126 lbs (57,27 kg)
- Hauteur nominale 27 - 41 pouces
- Dégagement de l’étagère 27 in (68,58 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type de construction All-Welded
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Acier
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style étagère
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs --
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère La moitié de profondeur étagère inférieure
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WST2-3048-AH
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Little Giant WST2-3048-AH 48" W x 30" hauteur Adj. D soudé Workbench
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires