Prix : 2 269,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 269,00 .
- Achetez 6-11 2 149,00 .
- Acheter 12+ 2 075,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mobile etablis lourds avec roulettes et verrou de sol. Ces bancs de travail se déplacent facilement avec deux pivotante et de deux roulettes phénoliques rigides. Serrure de plancher s’engage à éviter les mouvements indésirables. Fabriquees en acier de calibre 7 renforcé avec des bords arrondis confort. Les jambes sont faite avec2/2 1' x 4"" gousset soudé de jauge épaisseur 7.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 379 lbs (172,27 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Acier
- Matériau Acier
- Type de roue Verrou de sol
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs --
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Tablette inférieure
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WW3672-8PHFL
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
125,95 $
Petit Géant® Heavy Duty 7 Gauge Mobile Workbench, 8" Casters - Écluse de plancher - 72"W x 36"D x 36"H
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires