Prix : 795,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les réchauffeurs catalytiques catalytiques infrarouges antidéflagrants de la série WX de Cata-Dyne™ sont la norme de l’industrie pour les besoins de chauffage des zones dangereuses. Ils sont disponibles dans plus de vingt tailles d’armoire de trois pouces de profondeur, avec des connexions de gaz, électriques et accessoires à l’arrière de l’appareil de chauffage.
La norme de l’industrie - Les appareils de chauffage Cata-Dyne™ offrent la conversion la plus efficace des combustibles hydrocarbonés en énergie infrarouge par rapport à toutes les marques concurrentes sur le marché aujourd’hui, avec plus d’un quart de million d’unités en service au cours de nos 40 ans d’histoire et un bilan de sécurité exceptionnel. Conçu pour les applications dangereuses et non dangereuses, Cata-Dyne™ est la référence en matière d’innovation pour le chauffage des locaux ou des spots.
Service à la clientèle - L’usine de fabrication ultramoderne de 105 000 pieds carrés de Thermon, située à Edmonton, est conçue pour assurer à notre clientèle mondiale les réchauffeurs catalytiques à gaz infrarouges et les systèmes de chauffage les plus efficaces et les plus polyvalents pour le chauffage industriel. Nous sommes la seule usine de fabrication catalytique à gaz infrarouge entièrement intégrée au monde, partageant notre technologie et nos techniques de fabrication uniques avec trois autres installations de fabrication. Cela nous permet d’exercer un meilleur contrôle de la qualité sur nos gammes de produits et de répondre rapidement aux besoins spécifiques de nos clients en matière d’applications de chauffage.
Technologie infrarouge
La norme de l’industrie - Les appareils de chauffage Cata-Dyne™ offrent la conversion la plus efficace des combustibles hydrocarbonés en énergie infrarouge par rapport à toutes les marques concurrentes sur le marché aujourd’hui, avec plus d’un quart de million d’unités en service au cours de nos 40 ans d’histoire et un bilan de sécurité exceptionnel. Conçu pour les applications dangereuses et non dangereuses, Cata-Dyne™ est la référence en matière d’innovation pour le chauffage des locaux ou des spots.
Service à la clientèle - L’usine de fabrication ultramoderne de 105 000 pieds carrés de Thermon, située à Edmonton, est conçue pour assurer à notre clientèle mondiale les réchauffeurs catalytiques à gaz infrarouges et les systèmes de chauffage les plus efficaces et les plus polyvalents pour le chauffage industriel. Nous sommes la seule usine de fabrication catalytique à gaz infrarouge entièrement intégrée au monde, partageant notre technologie et nos techniques de fabrication uniques avec trois autres installations de fabrication. Cela nous permet d’exercer un meilleur contrôle de la qualité sur nos gammes de produits et de répondre rapidement aux besoins spécifiques de nos clients en matière d’applications de chauffage.
Technologie infrarouge
- L’infrarouge est intelligent. Il ne chauffe que ce qui doit l’être : le personnel ou l’équipement d’une installation, et non l’air ambiant
- L’infrarouge est direct. Il faut moins de temps et d’énergie pour faire le travail
- L’infrarouge est polyvalent. Il prend en charge une grande variété d’applications de chauffage de procédés et d’espaces
- L’infrarouge est respectueux de l’environnement. Il aide à surpasser les normes de plus en plus strictes d’aujourd’hui
- Le rayonnement infrarouge est une forme d’énergie électromagnétique générée par la vibration et la rotation des atomes et des molécules à l’intérieur de tous les objets dont la température est supérieure au zéro absolu (0 °Kelvin, -273 °C ou -459 °F). L’énergie électromagnétique, qui se déplace à la vitesse de la lumière, est composée d’ondes qui peuvent être mesurées à la fois électriquement et magnétiquement
- Chauffage de confort pour les bâtiments et installations industriels
- Protection contre le gel de l’équipement ou des composants
- Procédés de séchage ou de durcissement
- Association canadienne de normalisation (CSA) pour une utilisation dans les zones dangereuses de classe I, divisions 1 et 2, groupe D
- Factory Mutual (FM) pour une utilisation dans les zones dangereuses de classe I, division 1, groupe D. Code de température T2C à une température ambiante de 40 °C (104 °F)
- Boîtier chauffant en acier inoxydable de la série 300 pour la protection contre la corrosion
- Tampon catalytique antidéflagrant exclusif à Cata-Dyne™
- Raccords de gaz NPT standard 3/8 »
- Boîte de jonction électrique antidéflagrante avec connexions NPT standard 3/4 »
- Les appareils de chauffage Cata-Dyne sont conçus pour fonctionner au gaz naturel ou au propane™
- Les appareils de chauffage Cata-Dyne™ n’ont pas besoin d’alimentation électrique pour fonctionner une fois qu’ils ont été démarrés
- Notre technologie catalytique antidéflagrante est la plus efficace sur le marché du chauffage industriel
- L’appareil de chauffage ne contient aucune pièce mobile et est conçu pour fonctionner indéfiniment lorsqu’il est alimenté en air et en carburant propre
- Les composants de chauffage internes, tels que notre tampon catalytique exclusif et l’élément tubulaire de préchauffage Caloritech™, sont fabriqués en interne
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Hauteur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Longueur 7
Détails du produit
- Type de carburant Gaz naturel
- Tension 12 V
- Description WX Réchauffeur catalytique à gaz infrarouge antidéflagrant
- Puissances en chevaux 1/25 HP
- Type Chauffage catalytique à gaz infrarouge
- Watts haute 85 W
- Ampères élevés 7,1 A
- Marque Cata-Dyne
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant W0606-111111-03
- Forme Carré
- Couleur Argent
- BTU 1250
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA C/É.-U.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cata-Dyne WX Réchauffeur catalytique infrarouge à gaz antidéflagrant, 1 250 BTU, gaz naturel
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit