Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Faite de construit et côtés chênes massif couleur fini pour la longévité de longue durée. 20-1/2" W x 2-3/4" D poche offre amplement d’espace pour le maintien de rayons x ou de fichiers sécurisé. Prépercés et comprend le matériel pour le montage mural facile. La taille est 22-1/2" W x 3-3/4" D x 12" H. La finition de couleur est Acajou.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Largeur de poche 21 in (53,34 cm)
- Hauteur de la poche 9 in (22,86 cm)
- Profondeur de poche 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Titulaire de rayons x
- Nombre de tablettes 1
- Nombre de compartiments 1
- Marque Maillet en bois
- Numéro de référence du fabricant XR-1MH
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - lettre taille 18 "W x 25 « D x 53 » H - sable
Article nº : 736557SD
Pas encore évalué
7 959,00 $
359,95 $
Porte-rayons x - acajou
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires