Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Remplace Greenheck n° 300010.
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Bagues élastiques-clous Estended
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Cadre 48Z
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Phase 1
- Rotation CCW °
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant X260
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs Marathon X260 Greenheck Fan OEM, HP 1/6, 115V, 2,2A, Phase 1
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit