Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- La technologie Automatic Speed ChangeTM ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- Le moteur sans brosse BLTM élimine les brosses en carbone, permettant au moteur BLTM de fonctionner plus frais et plus efficacement pour une durée de vie plus longue
- Le moteur BLTM Brushless efficace est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie jusqu'à 50 % de temps de fonctionnement par charge
- Le moteur sans brosse BLTM à commande électronique utilise efficacement l'énergie pour faire correspondre le couple et le RPM aux exigences changeantes de l'application
- Design compact et ergonomique à seulement 14-1/4" de long
- Pèse seulement 5,5 lbs avec la batterie pour la fatigue de l’opérateur réduit
- Poignée souple caoutchoutée offre un confort accru au travail
- La jauge L.E.D. en 3 étapes indique le niveau de charge de la batterie
- Commutateur de glissière avec verrouillage pour la commodité de l'opérateur
- Le démarrage en douceur supprime la réaction de démarrage pour des démarrages en douceur et une durée de vie plus longue
- Engrenages de bevel en spirale pour des rotations plus fluides et un transfert d'énergie plus efficace
- Protection anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec commutateur verrouillé
- Un refroidissement interne efficace est conçu pour des performances optimales
- Les couvercles d'inprise de maille de fil sont conçus pour empêcher des débris d'entrer le moteur
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la résistance à la poussière et à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- 18V LXT® Lithium-Ion 4 Ah batterie BL1840 fournit jusqu'à 35 % plus de temps de course par charge
- 18V LXT® Lithium-Ion 4 Ah batterie BL1840 atteint une charge complète en 40 minutes ou moins
- Équipé de star Protection Computer ControlsTM pour se protéger contre la surcharge, la surdéchargement et le surchauffe
- Chargeur rapide de Optimum communique avec intégré dans la puce tout au long du processus de charge afin d’optimiser l’autonomie de contrôler activement actuel, la tension et la température de la batterie
- Chargeur rapide de Optimum a un ventilateur intégré pour refroidir la batterie pour un chargement plus rapide et plus efficace
- La technologie Makita® offre un temps de charge de premier plan pour que la batterie passe plus de temps à travailler et moins de temps assis sur le chargeur
- Compatible avec makita® batteries lithium-ion 18V avec un symbole Star
- Garantie de 3 ans sur l'outil garantie de 1 ans sur batterie
Poids &Dimensions
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Taille 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Tension 18 V
- Batteries 18V LXT® Lithium-Ion
- Description Meuleuse d’angle
- Type de commutateur Diapositive
- Aucune vitesse de chargement 8 500 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
- Type Sans fil
- Marque Makita
- Style Outil simple
- Numéro de référence du fabricant XAG04Z XAG10Z
- Durée de fonctionnement de la batterie 30 min
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
Makita® XAG04Z 18V LXT Lithium-Ion Brushless 4-1/2" Cut-Off/Angle Grinder (Outil uniquement)
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires