Prix : 4 509,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le radiateur à convection Norseman™ XB Series, d’une puissance nominale allant jusqu’à 5000 watts, est conçu pour chauffer les espaces où des substances explosives sont ou peuvent être présentes. Le Norseman™ XB est disponible avec les homologations CCSAUS ou CE ATEX. Toutes les unités peuvent être équipées d’un thermostat réglable de l’extérieur. Avec le Norseman™ XB, vous obtenez un appareil de chauffage sûr et fiable avec une belle apparence et un design à la pointe de la technologie. Les convecteurs antidéflagrants Norseman™ XB utilisent le convecteur extrudé en aluminium sans cuivre unique de Thermon Heating Systems et le boîtier de borne x-Max® breveté. La grande surface du convecteur et les ailettes à masse élevée assurent un transfert de chaleur sûr et efficace à basse température vers l’environnement. Les convecteurs sont anodisés noirs pour résister à l’oxydation et maximiser le transfert de chaleur. Le boîtier x-Max® peut être équipé de plusieurs entrées de conduit taraudées sur toute sa longueur pour faciliter l’installation. Un système de rails et de chariots et des couvercles filetés à chaque extrémité permettent un accès facile aux composants internes. Toutes les unités, à l’exception des dissipateurs thermiques simples, sont dotées d’un bornier intégré pour une connexion électrique simplifiée. Les unités Norseman™ XB sont destinées à être montées au mur ou au sol avec le radiateur positionné verticalement comme illustré. Des supports à double usage pour un montage au sol ou au mur et des grilles de protection sont fournis en standard.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Radiateurs à convection naturelle antidéflagrants XB
- Conçu pour chauffer les espaces où des substances explosives peuvent être présentes, tels que les salles d’entreposage de peintures et de nettoyants, les élévateurs à grains, les usines à gaz, etc.
- Offre un design à la fine pointe de la technologie, avec le convecteur extrudé en aluminium sans cuivre unique de Thermon Heating Systems et le boîtier de borne x-Max® breveté
- Modèles offerts en 47,5 à 5130W et de 120 à 600V
- cCSAus approuvé pour la classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C et D ; Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F, G ; Classe III, divisions 1 et 2 à un code de température T2D, T3B, T4A ou T6
- CE/ATEX pour II 2 G, Ex d IIC T3 ou T4 Gb
- Des appareils de chauffage ou des systèmes de chauffage sur mesure sont disponibles pour des applications spécialisées
- Capacité de chauffage (pi²/pi²) : Dépend des conditions - Consulter l’usine
- Type de carburant électrique
- Câblé
- Utilisation en intérieur
- 0-100 ° F (- 18 - 40° C)
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur 8-1/2 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Tension 480 V
- Phase 3
- Type Chauffeur de convection
- Watts haute 2000 W
- Ampères élevés 2,4 A
- Marque Norseman
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant XB2-4200T2D73T
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA C/US, CE/ATEX
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aérotherme double à convection antidéflagrant série XB de Norseman avec T’stat, 2000 W, 480 V, 3 phases
4509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit