Prix : 885,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
XLERATOR d’Excel Dryer® sèche-mains neuf 50 % plus longue durée de vie et la meilleure garantie de l’industrie de 7 ans. XLERATOR® dispose d’une vitesse réglable, d’un son et d’une commande thermique, ainsi que d’une LED de service visible à l’extérieur. XLERATOR à grande vitesse et économe en énergie® consomme 80 % moins d’énergie que les autres sèche-mains classiques, tout en séchant les mains en seulement 8 secondes. En passant des serviettes en papier aux séchoirs à main, vous pouvez économiser jusqu’à 95 % et éliminer l’inquiétude des serviettes en papier sale couvrant les toilettes. BuildingGreen® Approuvé, EPD, HPD et Made In USA Certified®, est admissible aux crédits le plus LEED de tous les sèche-mains. Sentez la puissance d’une installation propre et verte avec le séchoir à main XLERATOR®.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Profondeur 6-2/3 po (16,93 cm)
- Hauteur 12-11/16 po (32,23 cm)
Détails du produit
- Temps de séchage 8 secondes
- Activation Automatique
- Style de séchage Sous-mains
- Tension 110-120 V
- Emplacement de montage Murale
- Description Séchoir à main Xlerator automatique
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Ampérage 11,3-12,2 A
- Puissance en watts 1240-1450 W
- Type Automatique
- Marque Excel Dryer
- Série XL-BW
- Matériau Fibre de verre Thermoset
- Décibels 78
- Style Xlerator
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 603161
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
-
Séchoir à main XLERATOR
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Nevin
Date de : Décembre 30, 2022
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Mai 10, 2020
Votre commentaire :
La sécheuse à main a très bien fonctionné! Je pensais que l’unité 120v avec chauffage serait un peu lent au démarrage, mais je pense qu’il commence la même chose que le modèle 240v. -
Reviewer : Oscar
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pas cher et il fonctionne comme il se doit
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
Article nº : 641164
Expédition en un jour ouvrable
389,95 $
comparer les élémentsXlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires