Prix : 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
XLERATOReco® Sèche-mains d’Excel Dryer offre une nouvelle durée de vie de 50 %, une garantie de 7 ans de premier plan dans l’industrie, et le coût supplémentaire zéro XLERATOReco n’utilise aucune technologie thermique pour sécher les mains en seulement 10 secondes en utilisant seulement 500 watts et permettra d’installer plus d’une unité sur un circuit dédié. XLERATOReco dispose d’une vitesse et d’un son réglables, ainsi que d’une LED de service visible à l’extérieur. En passant des serviettes en papier aux séchoirs à main, vous pouvez économiser jusqu’à 95 % et éliminer l’inquiétude des serviettes en papier sale couvrant les toilettes. BuildingGreen® Approuvé, EPD, HPD et Made In USA Certified®, est admissible aux crédits le plus LEED de tous les sèche-mains. Sentez la puissance d’une installation propre et verte avec le séchoir à main XLERATOR®.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Profondeur 6-2/3 po (16,93 cm)
- Hauteur 12-11/16 po (32,23 cm)
Détails du produit
- Temps de séchage 10 secondes
- Activation Automatique
- Style de séchage Sous-mains
- Tension 110-120 V
- Emplacement de montage Murale
- Description Séchoir à main automatique XleratorEco
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Ampérage 4,3-4,5 A
- Puissance en watts 460-530 W
- Type Automatique
- Marque Excel Dryer
- Série XL-SB-ECO
- Matériau Acier inoxydable
- Décibels 78
- Style XleratorEco
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 704161
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
-
Séchoir à main XLERATOReco
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
Article nº : 641164
Expédition en un jour ouvrable
389,95 $
comparer les élémentsXleratorEco® sèche-mains automatique sans chaleur, acier inoxydable brossé, 110-120V
979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires