Prix : 2 059,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le panneau chauffant antidéflagrant de la série XPA de Norseman™ est la dernière innovation de la gamme de produits de chauffage pour zones dangereuses Norseman™. Le radiateur Norseman™ XPA est disponible en configurations 120 V, 208 V et 240 V, 50 Hz et 60 Hz. L’appareil de chauffage Norseman™ XPA est certifié CCSAUS pour la classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C et D et certifié ATEX/IECEx/EAC pour Ex d IIC ou IIB, T2 (215°C), T3 ou T4, Gb IP66.
L’ensemble convecteur en aluminium extrudé sur mesure du panneau chauffant antidéflagrant XPA de Norseman™ est doté d’un réseau d’ailettes haute densité pour maximiser la surface et assurer un transfert de chaleur par convection sûr et efficace. L’appareil de chauffage Norseman™ XPA est anodisé noir pour un transfert de chaleur et une résistance à la corrosion maximaux.
L’appareil de chauffage standard est configuré avec une boîte de jonction antidéflagrante et comprend un support de montage et du matériel. Par mesure de précaution contre les températures excessives du convecteur, l’appareil est livré en standard avec deux niveaux de contrôle de la température en toute sécurité. La commande principale est un thermostat non réglable réglé pour contrôler la température de l’espace entre 50 °F et 64 °F (10 °C et 18 °C). La commande secondaire est un fusible thermique avec une limite non réglable réglée sur la température maximale autorisée pour la classification du code de température. Des boîtes de jonction, des thermostats préréglés, des thermostats réglables et des grilles de protection sont disponibles en option.
Le panneau chauffant antidéflagrant Norseman™ XPA est idéal pour la protection contre le gel des enceintes de contrôle dans les endroits où des atmosphères explosives peuvent exister et dans d’autres zones confinées ou fermées avec des besoins de chauffage modérés.
Les applications typiques sont les suivantes :
L’ensemble convecteur en aluminium extrudé sur mesure du panneau chauffant antidéflagrant XPA de Norseman™ est doté d’un réseau d’ailettes haute densité pour maximiser la surface et assurer un transfert de chaleur par convection sûr et efficace. L’appareil de chauffage Norseman™ XPA est anodisé noir pour un transfert de chaleur et une résistance à la corrosion maximaux.
L’appareil de chauffage standard est configuré avec une boîte de jonction antidéflagrante et comprend un support de montage et du matériel. Par mesure de précaution contre les températures excessives du convecteur, l’appareil est livré en standard avec deux niveaux de contrôle de la température en toute sécurité. La commande principale est un thermostat non réglable réglé pour contrôler la température de l’espace entre 50 °F et 64 °F (10 °C et 18 °C). La commande secondaire est un fusible thermique avec une limite non réglable réglée sur la température maximale autorisée pour la classification du code de température. Des boîtes de jonction, des thermostats préréglés, des thermostats réglables et des grilles de protection sont disponibles en option.
Le panneau chauffant antidéflagrant Norseman™ XPA est idéal pour la protection contre le gel des enceintes de contrôle dans les endroits où des atmosphères explosives peuvent exister et dans d’autres zones confinées ou fermées avec des besoins de chauffage modérés.
Les applications typiques sont les suivantes :
- Armoires de commande
- Boîtiers d’instruments
- Petites pièces de stockage
- Armoires pour produits volatils
- XPA Panneaux chauffants à convection naturelle antidéflagrants
- Conçu spécifiquement pour la protection contre le gel des enceintes de commande et d’autres zones confinées caractérisées par une mauvaise circulation naturelle où des substances potentiellement explosives peuvent être présentes, telles que les armoires de commande, les petites enceintes, etc.
- Livré câblé en usine à une boîte de jonction ou à un thermostat antidéflagrant et comprend un support de montage et du matériel
- Modèles offerts en 50 à 700 W et de 120 à 240V
- Certifié cCSAus pour la classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C et D
- ATEX/IECEx/EAC Ex d IIC ou IIB, T2 (215ºC), T3 ou T4, Gb IP66
- Disponible en trois extrusions de tailles différentes
- Des appareils de chauffage ou des systèmes de chauffage sur mesure sont disponibles pour des applications spécialisées
- Capacité de chauffage (pi²/pi²) : Dépend des conditions - Consulter l’usine
- Type de carburant électrique
- Câblé
- Utilisation en intérieur
- 36-82 ° F (2-28 ° C)
Poids &Dimensions
- Largeur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Longueur 8-1/2 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Phase 1
- Type Panneau chauffant
- Watts haute 700 W
- Ampères élevés 5,9 A
- Marque Norseman
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant XPAL-700T2D120-NNC
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA C/É.-U.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panneau chauffant antidéflagrant Norseman™ série XPA, 700W, 120V, 1 phases
2059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit