Prix : 232,95 $
Les clients ont également été consultés
Idéal pour les salles d’exposition et d’entrepôts. Supports peuvent être imbriquées ensemble pour un rangement facile. Lourde base Z est une construction de pièce. Hangrail fait de 1-1/4" tube rond. 4" non-maring roulettes industrielles. 69" H x 61" L x 22" w.
Poids &Dimensions
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
- Capacité de poids 300LB lb
Détails du produit
- Type Z Rack
- Marque Amko Displays
- Finition Chromé
- Style Mobile
- Numéro de référence du fabricant RZK/7
- Couleur Noir
- Ligne Supports de roulement
- Classe Portemanteaux
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JESSICA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Ryan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’élément lui-même est presque exactement ce que je cherchais. C’est un peu plus courte que j’avais espéré, mais dans l’ensemble un très bon produit. La déduction faite par le service qui faisait défaut. Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir effectivement l’article commandé, et puis quand il était, il n’en existait aucun en stock. Donc, j’ai reçu une date de livraison estimée, qui était de 3 semaines. Après 4 semaines, j’ai appelé pour savoir que l’envoi des grilles avait eu lieu à un supplément de 4 semaines, afin qu’ils seraient livrés avec les barres de l’add-on, quand à l’origine ils étaient censés pour expédier séparés pour réduire les délais. Ils regagner quelques points pour résoudre le problème en une journée. Bon produit, un service amical, juste se méfier si vous êtes sur un manque de temps.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,75 $
17" L plat W / Chrome crochet et barre en bois - naturel, qté par paquet : 100
Article nº : B387017
Pas encore évalué
269,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Support économique en Z, tube carré RZK/8, montants et tringle chromés, base noire
Article nº : B387537
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
189,95 $
comparer les élémentsSupport mobile pour vêtements Z Rack, tube carrée robuste (RZ/1), montant et barre horizontale chromés, base noire
232,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires