Prix : 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chrome poli plaqué platine montée prérinçage robinet avec cambrion intégrante, cartouches de disque en céramique quart de tour, un mélange yoke avec 1/2" cocher arrêt criques et 2-1/2" [64 mm] anti-vandalisme poignées métalliques codés par couleur. Unité est fournie avec un un 24 610"[36mm] contremarche, « [914mm] inox ressort flexible, une fermeture automatique GPM 1,6 à 60 lb/po2 (4,7 L/min @ 400 kPa) soupape de pré-rinçage tenu dans la main avec un isotherme 6" poignée [152 mm], une pince ouverte séjour, une tête de pulvérisation de pare-chocs protecteurs, un support de tube et un crochet flexible.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/3 en
- Hauteur 20-3/8 po (51,75 cm)
- Hauteur de la colonne montante 24
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Hauteur du bec verseur 20-3/9 po (51,65 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 9,84 L/MIN
- Gallons par minute 1,6 gal/min (6,06 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Zurn
- Matériau Mouler le laiton
- Numéro de référence du fabricant Z826X1-XL
- Couleur Argent
- Style de poignée Robinet de levier W/pulvérisation
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zurn prérinçage robinet avec un joug de mélange et de cocher arrêts - sans plomb
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires