Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Balai en fibres de maïs Lobby-Toy, qté par paquet : 12

Balai en fibres de maïs Lobby-Toy, qté par paquet : 12

Article nº : WBB0007258

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

7,40 $ ch.

Prix: 88,80 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Balai de maïs légers

Balai de maïs légers

Rubbermaid® Hall balai FG637400BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Hall balai FG637400BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Balai de maïs manche court pour être utilisé avec les pelles à poussière Hall & litière scoops

Poids &Dimensions

  • Largeur 7-1/4 en
  • Longueur 37-1/2

Détails du produit

  • Matériel de poignée Bois
  • Quantité par paquet 12
  • Marque M2 professionnel
  • Description Balai de maïs
  • Numéro de référence du fabricant BC-103
  • Matériau de poils Maïs
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

19,75 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Balai en fibres de maïs Lobby-Toy, qté par paquet : 12

Balai en fibres de maïs Lobby-Toy, qté par paquet : 12

Article nº : WBB0007258

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant