Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ryno Push Broom Brace - noir

Ryno Push Broom Brace - noir

Article nº : WBB0007263

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

6,48 $ jusqu’à 18 % OFF

Prix : 5,30 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Balai bois poignée - 15/16 "x 60" - métal filetées Astuce, qté par paquet : 12

Balai bois poignée - 15/16 "x 60" - métal filetées Astuce, qté par paquet : 12

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Rubbermaid® remplacement poignée 6361 pour balais Push - bois fileté poignée

Rubbermaid® remplacement poignée 6361 pour balais Push - bois fileté poignée

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Prise en charge supplémentaire sur la poignée pour réduire les bris de fil. Utilisé avec 18" 24 » et 36 » push balais.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 1 dans
  • Longueur 10-1/4

Détails du produit

  • Type Universal
  • Matériel de poignée Métal
  • Quantité par paquet 1
  • Marque M2 professionnel
  • Description Broom Brace
  • Numéro de référence du fabricant PB-351
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ryno Push Broom Brace - noir

Ryno Push Broom Brace - noir

Article nº : WBB0007263

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant