Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame

Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame

Article nº : WBB0022072

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 590,00 $

Quantité

SUPPORTS À PALETTES CRESSWELL

Surmeuble
2 niveau
Cadre assemblé

Cresswell add-on unit offre une solution de stockage flexible avec un accès facile chariot élévateur et comprennent 1 boulonnés cadre droit, assemblés, 4 poutres, 8 clips de sécurité et 2 ancres. Achetez une unité supplémentaire pour étendre le racking et augmenter l’espace de stockage horizontalement. Cresswell acier de calibre 14 a une min de 50 000 psi min. force de rendement. Poutre de boîte en acier de calibre 14. Les poutres se fixent solidement aux cadres via des connexions 2x 3 points. Position verticale encadre fonctionnalité poinçonnée visage fentes et trous latéraux pour 3" réglage vertical. Conformément aux normes A344,02-05 de l’ASC. Applicable uniquement dans la zone non sismique. Enduit de peinture en poudre de polyester électromagnétique pour une durabilité optimale. Les cadres et les poutres sont de couleur orange avec contreventement horizontal et diagonal pré galvanisé. 1/2 » x 4-1/2 » Ancres. Compatible avec le soutirage de style Redirack.

Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 dans
  • Profondeur 36 dans
  • Hauteur 120 dans
  • Hauteur du faisceau 4 dans
  • Taille de la colonne 3,25 x 2,69 po

Détails du produit

  • Description Cresswell Pallet Rack Add-On Unité
  • Assemblage requis Assemblé
  • Type Surmeuble
  • Marque Cresswell
  • Nombre de niveaux 2
  • Matériau Acier
  • Style Acier de calibre 14
  • Capacité des étagères 6530 lbs
  • Couleur Bracing orange galvanisé
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame

Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame

Article nº : WBB0022072

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame
    Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame
    Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame
    Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame
    Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame
    Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame
    Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 36"D X 120"H, Assembled Frame
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant