Prix : 79,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Montage facile, station de chasse d’eau pour les yeux, pend commodément sur le mur pour offrir un accès rapide en cas d’urgence de soins oculaires. Comprend deux bouteilles de 32 onces de lavage oculaire stérile PhysiciansCare. Les bouteilles ne sont qu’à usage unique. Utilise des bouteilles standard de remplacement de lavage des yeux de 32 onces. Station mesure 19 » x 4 » x 14,5 ».
Principales caractéristiques :
Principales caractéristiques :
- Station de lavage oculaire avec deux bouteilles de solution de lavage oculaire de 1 L (32 oz).
- Utilisé pour rincer ou irriguer les yeux afin d’éliminer les corps étrangers / produits chimiques et de soulager les démangeaisons et les brûlures.
- Montage mural, facile à installer.
- La station mesure 19 pouces de longueur par 4 pouces de largeur par 14,5 pouces de hauteur.
Poids &Dimensions
- Dimensions 17L x 3,5W x 14H in
- Taille 1 L
Détails du produit
- Type Lavage des yeux et du visage, Lavage des yeux
- Quantité par paquet 1
- Marque Centrale de premiers soins
- Emplacement de montage Support mural
- Description Double Bottle Eyewash Station
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 560014
- Couleur Vert
- Comprend (2) Flacons de solution de lavage oculaire de 1 L
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
15,00 $
Pièces de rechange
27,95 $
Station de lavage oculaire à double bouteille PhysiciansCare®, 1 L
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange