Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir

Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir

Article nº : WB113116

(85)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Bleu

Noir

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
  • Self Adhesive Label titulaire 6 "W X 4 » H (50 pcs/paquet)

    66,95 $

  • Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 5 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir

    265,95 $

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart - Bleu

Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart - Bleu

Audiovisuel en plastique & Instrument panier 32 X 24 X 40 trois étagères

Audiovisuel en plastique & Instrument panier 32 X 24 X 40 trois étagères

Audiovisuel en plastique & Instrument panier 32 X 24 X 54 trois étagères

Audiovisuel en plastique & Instrument panier 32 X 24 X 54 trois étagères

Global Industrial chariot™ acier poste de travail Mobile avec clavier coulissant et tablette souris bleu

Global Industrial chariot™ acier poste de travail Mobile avec clavier coulissant et tablette souris bleu

Global Industrial chariot™ acier poste de travail Mobile avec clavier coulissant & souris tablette - noir

Global Industrial chariot™ acier poste de travail Mobile avec clavier coulissant & souris tablette - noir

A / V présentation Station - 24 x 18 x 41

A / V présentation Station - 24 x 18 x 41

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », bord carré en acier, gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », bord carré en acier, gris

Global Industrial™ Extra-Wide Shop Desk W / 2 tiroirs, surface inclinée, 48 « W x 30"D, bleu

Global Industrial™ Extra-Wide Shop Desk W / 2 tiroirs, surface inclinée, 48 « W x 30"D, bleu

Global Industrial™ Bureau extra-large avec 2 tiroirs, surface inclinée, 48"W x 30"D, gris

Global Industrial™ Bureau extra-large avec 2 tiroirs, surface inclinée, 48"W x 30"D, gris

✓ Facile à assembler
✓ Poignée de poussée pratique et trous de câblage
✓ Comprend une multiprise à 4 prises avec cordon de 15'

Transportez et stockez en toute sécurité des appareils électroniques, des fournitures audiovisuelles et d’autres équipements précieux avec le Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart. Ce chariot multimédia a des étagères robustes qui s’ajustent par incréments de 4 « avec une lèvre de 1/2 » qui aide à retenir facilement la cargaison. L’espace d’étagère maximum entre l’étagère du milieu et l’étagère supérieure est de 16 »; La distance entre la jambe sur la section supérieure est de 14,9 » et 14,6 » sur la section inférieure. Son étagère supérieure est doublée d’un tapis en vinyle antidérapant afin que les articles restent en place tandis que les roulettes en caoutchouc à roulement à billes l’aident à rouler en douceur sur la plupart des surfaces. Garantie limitée de 5 ans.

  • Capacité de poids : 250 lbs.
  • Poids &Dimensions

    • Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
    • Largeur 18 in (45,72 cm)
    • Longueur 24 in (60,96 cm)
    • Hauteur 24 - 42 pouces
    • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)

    Détails du produit

    • Description Audio Visual & Instrument Cart
    • Assemblage requis Oui
    • Nombre de tablettes 3
    • Type Panier AV standard
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Global Industrial
    • Matériau Acier
    • Puissance 4 Bande de puissance de sortie
    • Numéro de référence du fabricant 113116
    • Matériel d’étagère Acier
    • Couleur Noir
    • Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
    • Matériau de cadre Acier
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      63
    • 4 étoile(s)

      19
    • 3 étoile(s)

      3
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : ELAINE

      Date de : Mars 08, 2023

      Chariot audiovisuel. Robuste.
      Votre commentaire :
      Grands chariots.
    • Reviewer : Boris

      Date de : Janvier 15, 2022

      Examen
      Votre commentaire :
      C’est comme prévu. Un certain nombre d’énoncés dans les instructions de montage ne sont pas clairs.
    • Reviewer : DALE

      Date de : Janvier 24, 2021

      Grand stand
      Votre commentaire :
      Robuste, facilement assemblé.
    • Reviewer : Robert

      Date de : Décembre 11, 2020

      Fait le travail
      Votre commentaire :
      Joli chariot robuste. Il faut un certain temps pour mettre ensemble.
    • Reviewer : GREGG

      Date de : Septembre 04, 2020

      Une valeur réelle, I’ achètera plus.
      Votre commentaire :
      Je suis impressionné! L’achat a été facile, l’expédition rapide, l’emballage clairement conçu pour résister à la plupart des abus d’expédition. Les coins en plastique dur ont renforcé les étagères métalliques et les couches protectrices ont empêché tous les morceaux de se gratter. J’ai été agréablement surpris par l’épaisseur du métal utilisé pour construire le chariot, les pièces sont robustes et semblait construit avec fierté, je n’aurai pas de soucis à garder l’équipement précieux sur elle. Mon seul problème est avec les instructions. Les pattes carrées indiquées dans la figue. 1 et 2 ne correspondent pas à n’importe quelle partie réelle. Fig. 3 montre les mêmes jambes que 1 & 2 et ces photos ne correspondent pas à l’un des deux premiers! Il montre clairement les jambes avec une extrémité arrondie. En outre, les poids de ligne sur le papier sont si minces qu’il est difficile de le voir du tout. Je recommande fortement lâche ajustement toutes les pièces jusqu’à ce que fini que vous aurez probablement à le démonter à quelques reprises. La qualité du chariot est si élevé si élevé qu’il vaut encore 5 étoiles malgré les instructions. Je le recommande fortement !
    • Reviewer : Russell

      Date de : Août 21, 2020

      AV VIT!
      Votre commentaire :
      J’ai acheté quelques-uns d’entre eux et ils sont formidables!
    • Reviewer : Al

      Date de : Juillet 17, 2020

      Bon équipement
      Votre commentaire :
      Excellent panier et valeur..
    • Reviewer : Stacy

      Date de : Mai 06, 2020

      très capable
      Votre commentaire :
      Très spacieux, bien fait.
    • Reviewer : RANDALL

      Date de : Avril 03, 2020

      Ce qui n’est pas inclus.
      Votre commentaire :
      Il serait facilement un cinq si elle venait avec des instructions d’assemblage.
    • Reviewer : b

      Date de : Avril 03, 2020

      grand chariot, très mauvaises instructions pour l’assemblage
      Votre commentaire :
      Le chariot est super mais les directions étaient incroyablement PAUVRES.
    Produit Q et A

    Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

    • Est-ce point #113116 certifié UL pour les Etats-Unis ?

      Question posée par : Mai 06, 2014

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Oui, c’est UL certifié pour les États-Unis. C’est aussi CE (canadien) approuvé aussi bien.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir

    Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir

    Article nº : WB113116

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant