Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket

Article nº : WB116037

(19)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 61,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Wall Mount 2 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 2 Cylinder Bracket

Support de cylindre à fixation murale

Support de cylindre à fixation murale

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Bague Style Stand, 9-1/2" W x 9-1/2 « D x 7 » H, capacité bouteille 1

Bague Style Stand, 9-1/2" W x 9-1/2 « D x 7 » H, capacité bouteille 1

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket
Ce porte-bouteille se monte facilement sur une surface verticale permanente pour le stockage sécurisé de cylindre. Il prend en charge les cylindres de 3-1/2" à 12-1/2" de diamètre. La sangle en polypropylène de 1-1/2" a une boucle en acier cinch. Matériel de montage n’est pas inclus. Conforme aux normes OSHA et NFPA.
SUPPORT EN ACIER a un bord protecteur en vinyle avec une finition en émail.

Poids &Dimensions

  • Poids 2,7 lbs (1,23 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité Cylindre 1
  • Type Support mural
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Immobile
  • Numéro de référence du fabricant 116037
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications NFPA, OSHA
  • Répond aux exigences de l’Occupational Safety and Health Administration.
  • Répond aux normes de l’Association nationale de prévention des incendies.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    12
  • 4 étoile(s)

    7
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GLENN

    Date de : Janvier 30, 2022

    support de cylindre
    Votre commentaire :
    Idée très simple et fonctionne très bien installé dans mon camion en quelques minutes
  • Reviewer : KIM

    Date de : Mars 27, 2021

    J’ai compris.
    Votre commentaire :
    J’aimerais qu’il soit venu avec de meilleures instructions pour l’installation.
  • Reviewer : Clifton

    Date de : Octobre 25, 2020

    produit robuste à la recherche
    Votre commentaire :
    il semble robuste, mais il n’a pas encore été mis en service.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Mai 24, 2020

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Je pense que cela fonctionnera très bien. Je ne l’ai pas encore monté, mais il est bien construit.
  • Reviewer : ERICK

    Date de : Avril 23, 2019

    support de cylindre
    Votre commentaire :
    l’article fonctionne bien, facile à monter et à installer. sangle fonctionne très facile à utiliser. maintient le cylindre serré en place.
  • Reviewer : Roger

    Date de : Avril 23, 2019

    Robuste, simple, bien construit
    Votre commentaire :
    Ce support en acier robuste est bien fait, peint et fini. Sangle et boucle fournies sont assez longues pour accueillir n’importe quel cylindre de taille.
  • Reviewer : FRANÇOIS J.

    Date de : Avril 23, 2019

    ACHETEUR SR
    Votre commentaire :
    TOUT BON EXCELLENT
  • Reviewer : Russell

    Date de : Avril 23, 2019

    Supports de bouteille
    Votre commentaire :
    Excellent produit et service
  • Reviewer : Cori

    Date de : Avril 23, 2019

    Support de cylindre
    Votre commentaire :
    Le support est très robuste-était mieux que prévu
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Avril 23, 2019

    support de cylindre
    Votre commentaire :
    Belle, robuste, construction simple
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 2 réponses.

  • Quelles sont les dimensions des trous de montage? Je cherche à acheter ce en même temps que les écrous nécessaires / boulons.

    Question posée par : Michael, 10, 2019 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 10, 2019

      Bonjour Michael, les trous de montage sont de 3/4 " de diamètre et 5" de distance centre au centre. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Quelles sont les dimensions de ce produit ?

    Question posée par : Juillet 25, 2018

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Lauren, ce modèle est 4 "x 8" et peut accueillir un cylindre allant de 3-1/2" à 12-1/2". Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • sera ce besoin être calée sur afin que la courroie peut être re positionnée

    Question posée par : LEE, 03, 2018 avril

    Répondre à cette question

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket

Article nº : WB116037

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket
    Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket
    Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant