Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Article nº : WB116039

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Wall Mount 2 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 2 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Banc de vestiaire industriel™ global, plateau stratifié avec base en acier, 72 x 12 x 18

Banc de vestiaire industriel™ global, plateau stratifié avec base en acier, 72 x 12 x 18

Chariot de stockage industriel™ mondial pour chariots élévateurs, capacité de 6 cylindres

Chariot de stockage industriel™ mondial pour chariots élévateurs, capacité de 6 cylindres

Bague Style Stand, 9-1/2" W x 9-1/2 « D x 7 » H, capacité bouteille 1

Bague Style Stand, 9-1/2" W x 9-1/2 « D x 7 » H, capacité bouteille 1

Support de cylindre à fixation murale

Support de cylindre à fixation murale

Chariot manuel Global Industrial™ monocylindre - Capacité de 500 lb

Chariot manuel Global Industrial™ monocylindre - Capacité de 500 lb

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H

Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket
Ce porte-bouteille se monte facilement sur une surface verticale permanente pour le stockage sécurisé de cylindre. Il prend en charge les cylindres de 3-1/2" à 12-1/2" de diamètre. La sangle en polypropylène de 1-1/2" a une boucle en acier cinch. Matériel de montage n’est pas inclus. Conforme aux normes OSHA et NFPA.
SUPPORT EN ACIER a un bord protecteur en vinyle avec une finition en émail.

Poids &Dimensions

  • Largeur 34 in (86,36 cm)
  • Poids 10,7 lbs (4,86 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 3 cylindres
  • Type Support mural
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Immobile
  • Numéro de référence du fabricant 116039
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications NFPA, OSHA
  • Répond aux exigences de l’Occupational Safety and Health Administration.
  • Répond aux normes de l’Association nationale de prévention des incendies.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SUE

    Date de : Février 27, 2021

    Directeur général
    Votre commentaire :
    Les techniciens aiment l’application
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Juillet 15, 2020

    Comme annoncé
    Votre commentaire :
    Comme annoncé
  • Reviewer : LAXMI

    Date de : Avril 23, 2019

    général/labassociate
    Votre commentaire :
    son bon
  • Reviewer : Todd

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit de qualité
    Votre commentaire :
    Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. La construction de qualité fournit le stockage sûr de cylindre. Globalement, je recommanderais ce produit.
  • Reviewer : Mike

    Date de : Avril 23, 2019

    porte-cylindre
    Votre commentaire :
    Bon produit expédition rapide
  • Reviewer : Chris

    Date de : Avril 23, 2019

    Porte-bouteille
    Votre commentaire :
    Fonctionne bien dans l’espace que nous avons pour les bouteilles de taille "K". L’ont recommandé à d’autres.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    Porte-bouteille
    Votre commentaire :
    Facile à installer et à utiliser.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Article nº : WB116039

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket
    Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket
    Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket
    Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket
    Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant