Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Article nº : WB138646RD

(15)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Contenant pour déchets huileux Justrite, 6 gallons, jaune – 09101

Contenant pour déchets huileux Justrite, 6 gallons, jaune – 09101

Récipent à déchets huileux Justrite, 10 gallons, rouge, 09300

Récipent à déchets huileux Justrite, 10 gallons, rouge, 09300

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 60 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 60 « L x 48 « H

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

Justrite étape sur les déchets huileux peut
Débarrasser de déchets huileux et combustibles en toute sécurité. Cette étape 6 gallon sur poubelle a un fond surélevé et aéré qui permet le flux d’air afin d’éviter une combustion spontanée. Can des déchets huileux a fermeture automatique, couvercle actionné par le pied et le pliage grande poignée de transport. La poubelle est faite d’acier galvanisé de calibre lourd et a une finition de revêtement de poudre durable. 10 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 11-7/8 po (30,16 cm)
  • Largeur 11-7/8 po (30,16 cm)
  • Hauteur 15-7/8 po (40,32 cm)
  • Poids 9,6 lbs (4,36 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 6 gal (22,71 l)
  • Type Rond
  • Marque Justrite
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 09100
  • Couleur Rouge

Conformité et certifications

  • Listé UL Y
  • FM approuvé Y
  • Listées par le laboratoire Underwriters.
  • Approuvés par Factory Mutual System.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    13
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : RAY

    Date de : Juillet 04, 2021

    Excellent service à la clientèle!😊
    Votre commentaire :
    Livré très rapidement, a l’air et fonctionne comme annoncé. Taille parfaite pour ma petite boutique. Merci pour l’excellent service.
  • Reviewer : Donald

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit
    Votre commentaire :
    Nous avons utilisé remorquage de ces depuis plus de 3 ans pour stocker des chiffons de magasin. Fonctionne toujours très bien et nettoie pour ressembler à nouveau.
  • Reviewer : Kyle

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Cela a été un aliment de base dans mon entreprise. Ça ne te laissera jamais tomber.
  • Reviewer : CHRÉTIENNE

    Date de : Avril 23, 2019

    La meilleure poubelle peut jamais!!!!
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien, fonctionnement mains libres.... et un endroit idéal pour s’asseoir..
  • Reviewer : Patrick

    Date de : Avril 23, 2019

    Aller pour l'argent
    Votre commentaire :
    C’est bon pour l’argent. J’ai un vieux qui est plus lourd construit, mais pour 50 $il semble raisonnable.
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Le feu peut
    Votre commentaire :
    Excellent produit, vaut bien le prix
  • Reviewer : LORA

    Date de : Avril 23, 2019

    BON PRODUIT
    Votre commentaire :
    TRÈS BON PRODUIT POUR L’ARGENT. ADAPTÉ À NOS BESOINS PARFAITS!
  • Reviewer : Adam

    Date de : Avril 23, 2019

    bien fait
    Votre commentaire :
    C’est un métal bien fait peut nous permet de passer l’inspection de toute façon
  • Reviewer : Annisa

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent achat
    Votre commentaire :
    Excellent produit pour le prix.
  • Reviewer : Alton

    Date de : Avril 23, 2019

    chiffon d’huile peut
    Votre commentaire :
    très bon produit
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Puis-je monter un seau Gal 5 à l’intérieur de cela ?

    Question posée par : Reed, 18 et 2014 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Décembre 18, 2014

      12" à l’intérieur de hauteur x 11-3/8" ID, ainsi selon le réduit la luminosité de votre seau, il peut ou peut ne pas correspondre. Vous pouvez toujours aller vers le haut de taille o plu si nécessaire.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Article nº : WB138646RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100
    Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100
    Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100
    Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100
    Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100
    Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100
    Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100
    Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant