Global Industrial™ 6'2 » à 24'8"L Convoyeur de roues de skate en acier, portable et extensible, 24 » W
Article nº : WB168113
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 18
- 24
24
- Nylon
- Acier
Acier
Prix : 2 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Se rétracte à 6'2 "à économiser de l’espace !
Immédiatement mis en place des lignes de convoyage pour l’expédition, réception, Assemblée et domaines de l’emballage. Convoyeur flexible, portable gravité s’étend de 6'2 "à 24'8". Essieux 5/16 robuste "en acier et suivi automatique skate roues avec roulements à billes en acier fermés offrent des flux de matière lisse. 175 livres par pied de capacité. 1-1/4"(compressé) sur 4" (élargi) essieu centres pour une taille de paquet minimum 7". Zingué sept pattes télescopiques avec 4" pivot de caoutchouc thermoplastique roulettes ajuster indépendamment de 31-3/4" à 40-1/2" pour parvenir à écoulement par gravité maximale et créer des virages. Les unités se plient autour d'un rayon de 27 po. Fin jambes ont freins de blocage. Comprend une boîte pratique arrêter et accrocher les coupleurs pour connecter les convoyeurs supplémentaires. Assemble facilement. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 474 lbs (215,45 kg)
- Hauteur maximale des jambes 40-1/2 po (102,87 cm)
- Rayon intérieur 27 in (68,58 cm)
- Centre d’essieu 4 in (10,16 cm)
- Longueur réglable 6'2 à 24'8 po
- Capacité de poids 175 par pi-lb
- Hauteur minimale des jambes 31-3/4 po (80,65 cm)
Détails du produit
- Ensembles de jambes par unité 7
- Matériau de roue/rouleau Acier
- Assemblage requis Oui
- Roues de skate par essieu 8
- Type Convoyeur de roue de skate
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 168113
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Daniel
Date de : Septembre 13, 2019
-
Reviewer : Victor
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit, je l’ai eu depuis plusieurs mois maintenant et c’est un élément solide -
Reviewer : ANDREW
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce produit nous a sauvé des heures de déchargement d’un conteneur. Il diminue la quantité de personnes dont vous avez besoin ainsi. -
Reviewer : MICHELLE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
FONCTIONNE TRÈS BIEN -
Reviewer : Christy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons plusieurs conteneurs par semaine, et ce convoyeur flexible a énormément d’aide!! Je recommande vivement ce produit!! -
Reviewer : J-Lok
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce convoyeur de roue de patin est excellent et très bien construit pour le prix. A de nombreuses fonctionnalités utiles et est très facile de se déplacer. La qualité de l’unité est beaucoup mieux que les convoyeurs flexibles précédents que nous avons achetés qui coûtent beaucoup plus cher. Très bon investissement.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Pouvez-vous acheter des jambes réglables de remplacement avec roue de verrouillage et ou tout composant qui peut devoir être remplacé
Question posée par : DON, 21 et 2020 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 27, 2020
Bonjour Don, oui les jambes ensemble kits avec des roues sont facilement disponibles, ainsi que des roues de skate de remplacement. Veuillez contacter notre équipe de vente sur la page Contact Us sur notre site Web ou en demandant un agent de vente via notre fonctionnalité Live Chat. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Cet écureur travaillera dans les escaliers ?
Question posée par : Diane, 11 et 2019 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 11, 2019
Bonjour Diane, nous sommes désolés, mais la capacité en question n’est pas appropriée pour cet appareil. Je vous remercie pour votre temps.
-
Global Industrial™ 6'2 » à 24'8"L Convoyeur de roues de skate en acier, portable et extensible, 24 » W
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires