Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Bâton de Swing en option offre réception « sa ». Facilite le chargement/déchargement du camion. 5' centres de long avec 2" en acier de diamètre roues et essieux 4". Attache facilement avec le matériel inclus et se plie au-dessus du convoyeur lorsqu’il n’est pas utilisé. garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Longueur réglable 5 in (12,7 cm)
- Centre d’essieu 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 175 par pi-lb
Détails du produit
- Matériau de roue/rouleau Acier
- Assemblage requis Oui
- Roues de skate par essieu 6
- Type Convoyeur de roue de skate
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 168114
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RODNEY
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 3'3 » à 12'10"L Convoyeur de roues de skate en acier, portable et extensible, 18 » W
Article nº : 988989
Pas encore évalué
1 239,00 $
Global Industrial™ 6'2 » à 24'8"L Nylon Skate Wheel Conveyor, portable et extensible, 18 » W
Article nº : 168110
Pas encore évalué
2 309,00 $
Extension de bâton de balançoire pour Global Industrial™ 18"W Portable Flexible - Conveyors extensibles
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires