Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris

Article nº : WB183988

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Gris

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
  • Multiprise d’alimentation industrielle ™ avec 4 prises et cordon long de 15'

    59,95 $

  • Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

    109,95 $

  • Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 72 « L x 12 « D, Gris

    229,95 $

Prix : 717,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 717,00 $ ch.
  • Acheter 3+ 681,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 36 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 36 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », bord carré en acier, gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », bord carré en acier, gris

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Plateau d’établi industriel™ mondial, Boos Maple Butcher Block Safety Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, Boos Maple Butcher Block Safety Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

✓ Bloc de boucherie Boos en érable arrondi et à bord de sécurité par John Boos & Co.
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds à profilé en C réglables en hauteur avec tablier d’alimentation

72"W x 30"D Adjustable Height Workbench C-Channel Leg - Maple Butcher Block Safety Edge - Gray

ETABLIS globales sont construites pour résister à des années d’utilisation intensive. L’ergonomie barre palpeuse roulé avant a aucun bord dur à endommager des pièces ou de creuser quand vous vous penchez contre le banc. Banc haut du bloc Boucher érable offre une qualité fonctionnelle et attrayante. Bois franc massif grain est four séché, électroniquement cured et scellés avec un protecteur d’huile minérale pour créer une surface lisse et solide qui peut prendre le martèlement continu et utiliser. 1-3/4" épais. Jambes réglables en hauteur disposent d’amovibles débouchures duplex sur devant et arrière pour installer soit un dur filaire prise électrique ou une prise plug-in optionnelle qui se visse facilement en place aucun câblage nécessaire. Toutes les pièces en acier sont undercoated pour la résistance à la rouille et finis avec le manteau de poudre grise anti-rayures. Le stringer de banc est livré avec le matériel de montage pour assembler des jambes au dessus de banc.

La hauteur des jambes s’ajuste en incréments de 1-1/2 ».

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 30-7/8 - 36-7/8 po
  • Hauteur nominale 31 - 37 pouces
  • Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Hauteur des jambes 29-1/8 à 35-1/8 in

Détails du produit

  • Type de jambe Réglable
  • Type de réglage Pied boulonné
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’arête Sécurité
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Type de construction À assembler
  • Type Établi standard
  • Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe C-Channel
  • Matériau Acier
  • Puissance Non
  • Numéro de référence du fabricant 183988
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Tony

    Date de : Avril 23, 2019

    dessus de table
    Votre commentaire :
    Bon Top pour l’argent
  • Reviewer : Edmund

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand établi
    Votre commentaire :
    Livraison très rapide, mis en place dans environ une heure en érable Top était inachevé mais de très bonne qualité, les tiroirs sont très bien construits cet établi devrait durer toute une vie. Frais de transport coûteux en raison du poids
  • Reviewer : Jim Lenihan

    Date de : Avril 23, 2019

    Bancs d’assemblage
    Votre commentaire :
    Grande robuste, facile à assembler. La meilleure valeur que j’ai vu dans les bancs depuis des années.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris

Article nº : WB183988

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 72 x 30 », Bord de sécurité du bloc de boucherie en érable, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant