Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Husky Rack - Wire Teardrop Pallet Rack Add-On - No Deck - 96"W x 36"D x 96"H

Husky Rack - Wire Teardrop Pallet Rack Add-On - No Deck - 96"W x 36"D x 96"H

Article nº : WB184157

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 885,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Husky Rack - Wire Teardrop Pallet Rack Starter - No Deck - 96"W x 36"D x 96"H

Husky Rack - Wire Teardrop Pallet Rack Starter - No Deck - 96"W x 36"D x 96"H

Augmenter l’espace rangement et inventaire accès assemble facilement en quelques minutes sans outils. Construit en acier haute résistance, unité offre un rendement maximum de l’espace. Finitions de polyuréthane de qualité résistant à la corrosion - poutres montants vert, orange. Grille est interchangeable avec des styles de larme des fabricants suivants : Interlake (style original), roi de l’acier, Husky, GRIA-Rack, USP, carré de la vitesse.
SURMEUBLE - Comprend un cadre vertical et deux poutres jumelées Capacité basée sur un espacement des étagères de 36 pouces.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Poids 154 lbs (70 kg)
  • Hauteur du faisceau 4-5/16 po (10,95 cm)
  • Taille de la colonne 3 x 1-5/8 in
  • Capacité de poids 19400 lbs (8 818,18 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type de construction Cadre soudé
  • Type Add-on
  • Marque Goulottes Husky
  • Nombre de niveaux 2
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 6270 lbs (2850 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 183609643096A
  • Couleur Orange
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Husky Rack - Wire Teardrop Pallet Rack Add-On - No Deck - 96"W x 36"D x 96"H

Husky Rack - Wire Teardrop Pallet Rack Add-On - No Deck - 96"W x 36"D x 96"H

Article nº : WB184157

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Husky Rack - Wire Teardrop Pallet Rack Add-On - No Deck - 96"W x 36"D x 96"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant