Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

VersaCart® bleu en plastique panier 5,2 pi³ capacité 103-145-DBL-BH

VersaCart® bleu en plastique panier 5,2 pi³ capacité 103-145-DBL-BH

Article nº : WB184239BL

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Vert
  • Rouge
  • Bleu

Bleu

Prix : 322,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Le panier d’achat en plastique rouge VersaCart® 5,2 pieds cubes capacité 103-145-RED-BH

Le panier d’achat en plastique rouge VersaCart® 5,2 pieds cubes capacité 103-145-RED-BH

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Chariot à provisions Good L Corp.® 10W, acier, capacité de 3,4 pi<sup>3</sup>

Chariot à provisions Good L Corp.® 10W, acier, capacité de 3,4 pi3

Chariot à provisions Good L Corp.® 25W, acier, capacité de 6,9 pi<sup>3</sup>

Chariot à provisions Good L Corp.® 25W, acier, capacité de 6,9 pi3

Panier d'achats au détail à fond plat VersaCart®, 2 pieds cubes, gris métallique, 101-350-B-MTG

Panier d'achats au détail à fond plat VersaCart®, 2 pieds cubes, gris métallique, 101-350-B-MTG

VersaCart® bleu en plastique panier 6,3 pieds cubes capacité 102-165-DBL-BH

VersaCart® bleu en plastique panier 6,3 pieds cubes capacité 102-165-DBL-BH

Le panier d’achat en plastique rouge VersaCart® 3,5 pieds cubes capacité 102-085-RED-BH

Le panier d’achat en plastique rouge VersaCart® 3,5 pieds cubes capacité 102-085-RED-BH

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Utiliser dans la salle du courrier ou l’entrepôt de choisir ou de distribuer le produit. Panier en plastique est léger, facile à pousser et volonté pas rouille, crack ou dent. Châssis en acier robuste a un manteau de poudre durable finition pour la longue vie. Votre panier dispose d’une étagère inférieure pour espace de transport supplémentaires et incluent un siège pour bébé. Chariots de nichent pour un rangement facile. Quatre roulettes roues polyuréthane, 2 pivotant rigide et 2. Poignée en plastique. Livré assemblé.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22 in (55,88 cm)
  • Hauteur 40-1/4 po (102,24 cm)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Distance d’imbrication 10-1/4 po (26,04 cm)
  • Longueur 36-1/4 po (92,08 cm)
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid NID
  • Capacité 5,2 pi³ (0,15 pi³.m)
  • Marque VersaCart
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 103-145-DBL-BH
  • Couleur Bleu
  • Type de roue Polyuréthanne
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    Pointe Estero Resort
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien pour les besoins de la station. Taille parfaite.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
VersaCart® bleu en plastique panier 5,2 pi³ capacité 103-145-DBL-BH

VersaCart® bleu en plastique panier 5,2 pi³ capacité 103-145-DBL-BH

Article nº : WB184239BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant