Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - noir, qté par paquet : 12

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - noir, qté par paquet : 12

Article nº : WBB1603556

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Bleu
  • Gris
  • Noir
  • Orange
  • Rouge
  • Vert
  • Beige

Noir

13,00 $ ch.

Prix: 156,00 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - rouge, qté par paquet : 12

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - rouge, qté par paquet : 12

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - Orange, qté par paquet : 12

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - Orange, qté par paquet : 12

Good L ® Large Shopping Basket with Plastic Handle 33 Liter 19-3/8"L x 13-1/4"W x 10"H Vert, qté par paquet : 12

Good L ® Large Shopping Basket with Plastic Handle 33 Liter 19-3/8"L x 13-1/4"W x 10"H Vert, qté par paquet : 12

VersaCart® fil panier 30 litres avec poignées en plastique bleues, qté par paquet : 20

VersaCart® fil panier 30 litres avec poignées en plastique bleues, qté par paquet : 20

VersaCart® plastique laminage Shopping panier 43 litres rouge, qté par paquet : 6

VersaCart® plastique laminage Shopping panier 43 litres rouge, qté par paquet : 6

Tout usage toile panier 1,25 boisseau

Tout usage toile panier 1,25 boisseau

Bon L ® panier d’achat en plastique standard avec poignée en plastique 20 litres 17"L x 12"W x 9"H Vert, qté par paquet : 12

Bon L ® panier d’achat en plastique standard avec poignée en plastique 20 litres 17"L x 12"W x 9"H Vert, qté par paquet : 12

Paniers de main en plastique permettent de nidification affleurante pour un rangement compact. Paniers d’épicerie sont parfaits pour la vente au détail et environnements commerçants, ainsi que, stock et stockage des applications. En polypropylène résistant aux chocs. Paniers comprennent pliage poignées en nylon avec poignée confort et main tient dans 2 extrémités de levage simple. Zones étiquette prédéfinie pour l’identification. Paniers peuvent être facilement imbriqués sur Main Shopping panier s’élève (vendu séparément) pour un rangement facile qui crée une borne pick-up and Drop-off dans les magasins.

Logos personnalisés disponibles. Appelez pour plus de détails.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13-5/16 po (33,81 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 19-3/16 po (48,74 cm)
  • Capacité de poids 62 lbs (28,18 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid NID
  • Capacité 28 litres
  • Quantité par paquet 12
  • Marque VersaCart
  • Matériau Polypropylène
  • Style Poignées de main en plastique panier w/Nylon
  • Numéro de référence du fabricant 206-28L-NH-BLK-12
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - noir, qté par paquet : 12

VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - noir, qté par paquet : 12

Article nº : WBB1603556

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - noir, qté par paquet : 12
    VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - noir, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant