Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu

Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu

Article nº : WB187CP6

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Camion en vrac industriel™ mondial en acier à 3 côtés, 1200 lb Capacité, 48"L x 24"L x 61"H

Camion en vrac industriel™ mondial en acier à 3 côtés, 1200 lb Capacité, 48"L x 24"L x 61"H

Global Industrial™ 3 Side Steel Truck, 2 étagères, 1200 lb Capacité, 48"L x 24"L x 61"H

Global Industrial™ 3 Side Steel Truck, 2 étagères, 1200 lb Capacité, 48"L x 24"L x 61"H

Global Industrial™ 3 Side Steel Truck, 2 étagères, 2000 lb Capacité, 48"L x 24"L x 64"H

Global Industrial™ 3 Side Steel Truck, 2 étagères, 2000 lb Capacité, 48"L x 24"L x 64"H

Global Industrial™ 3 Side Steel Truck, 2 étagères, 1240 lb Capacité, 48"L x 24"L x 64"H

Global Industrial™ 3 Side Steel Truck, 2 étagères, 1240 lb Capacité, 48"L x 24"L x 64"H

Camion pliant industriel™ mondial avec étagères à lamelles, 2000 lb Capacité, 48"L x 26"L x 68"H, Argent

Camion pliant industriel™ mondial avec étagères à lamelles, 2000 lb Capacité, 48"L x 26"L x 68"H, Argent

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Louxor® Service Cart, Poteaux en aluminium, 3 Étagère, 40-1/2"Lx19-3/4"W, Noir

Louxor® Service Cart, Poteaux en aluminium, 3 Étagère, 40-1/2"Lx19-3/4"W, Noir

3/4 supplémentaire "plateau de contreplaqué pour une polyvalence accrue. Camions peuvent accueillir jusqu'à 7 totales étagères.

Remarque : Voici les emplacements supplémentaires d’enfournement -
8-1/2 » au-dessus de l’étagère inférieure et 6 » incrémentiellement au-dessus de chaque étagère par la suite.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 187CP6
  • Matériel d’étagère Contreplaqué
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu

Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu

Article nº : WB187CP6

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Kit d’étagère supplémentaire industrielle™ mondiale pour camion d’étagère en bois, 48 « L x 24 » W, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant