Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sangles de Binder charge de cargaison 260096 pour Dolly de machines hydrauliques de relance-N-Roll Wesco®

Sangles de Binder charge de cargaison 260096 pour Dolly de machines hydrauliques de relance-N-Roll Wesco®

Article nº : WB214120

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-14 265,95 $ ch.
  • Achetez 15-23 259,95 $ ch.
  • Acheter 24+ 249,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Wesco® machines hydrauliques de relance-N-Roll Dolly 260086 2000 lb Cap. -La paire

Wesco® machines hydrauliques de relance-N-Roll Dolly 260086 2000 lb Cap. -La paire

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Wesco® HeviMover™ Machine à rouleaux 480002 8000 lb capacité

Wesco® HeviMover™ Machine à rouleaux 480002 8000 lb capacité

Capacité de WESCO® HeviMover™ Machine à rouleaux 480003 15 000 lb

Capacité de WESCO® HeviMover™ Machine à rouleaux 480003 15 000 lb

Wesco® machines hydrauliques de relance-N-Roll Dolly 260087 4000 lb Cap. -La paire

Wesco® machines hydrauliques de relance-N-Roll Dolly 260087 4000 lb Cap. -La paire

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

CARGAISON charge liant sangles FOR Wesco® hydraulique RAISE-N-ROLL machines MOVER

Sécurisez la charge en toute sécurité pendant le transport. Ceintures avec (2) 12' long côté avec des crochets et à cliquet en boucle pour mise en tension.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Longueur 144 in (365,76 cm)

Détails du produit

  • Marque Wesco
  • Quantité par paquet 2
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Nylon
  • Numéro de référence du fabricant 260096
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sangles de Binder charge de cargaison 260096 pour Dolly de machines hydrauliques de relance-N-Roll Wesco®

Sangles de Binder charge de cargaison 260096 pour Dolly de machines hydrauliques de relance-N-Roll Wesco®

Article nº : WB214120

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant