Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris

Article nº : WB236106A

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
  • Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 73"H, Gris

    444,00 $

  • Global Industrial™ Steel Shelf 48x24 Avec 4 clips (20 GA)

    69,95 $

  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

Prix initial : 509,00 $

Prix promotionnel: 406,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 12"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 20 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 12"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial Panneau™ latéral 21"W x 39 » H pour unité 24 » W

Global Industrial Panneau™ latéral 21"W x 39 » H pour unité 24 » W

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 73 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 73 pouces avec quincaillerie de 4

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Surmeuble
Étagères en acier laminé, côtes ont des bords de poutre renforcée de boîte pour une capacité de charge accrue. Quad clip permet de sécuriser étagères aux montants verticaux tout en permettant un réglage facile sur 1" centres. Montants en acier de calibre robuste 14 prend en charge les étagères. Côté fermé et crédences retiennent des charges. Gray au four émail avec sous-couche anticorrosion dernière ans. Ce surmeuble comprend 4 montants, étagères 5, 4 pinces quad par plateau, retour 1 et 1 panneaux latéraux ainsi que tous les écrous et boulons. Voir droit d’étagères supplémentaires.

Tous les panneaux expédiés en pièces (2) ou (3) pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 73 in (185,42 cm)
  • Capacité de poids 1250
  • Calibre 20 ga

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Pont solide
  • Type Surmeuble
  • Type d’unité Capacité standard
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Clip fermé
  • Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 236106A
  • Matériel d’étagère Acier
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Global Industrial™ End Panel 24 X 73

82,95 $

Global Industrial™ Back Panel 48 X 73

159,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Steel Shelf 48x24 Avec 4 clips (20 GA)

69,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris

Article nº : WB236106A

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Global Industrial™ 5 étagères, étagères en acier fermées de 20 Ga, Add-On, 48"L x 24"P x 73"H, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant