Souvent achetés ensemble
Prix : 800,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Le chariot dispose d’un bac de rangement pratique et d’une poignée facile à saisir pour plus de confort
& coche: Comprend un tendeur, un sertisseur et 1 000 joints
Idéal pour les applications d’emballage et d’expédition, le kit de cerclage industriel™ mondial avec tendeur, sertissage, joints et chariot est un moyen efficace de sécuriser vos matériaux avant qu’ils ne quittent votre installation. Chaque kit en polypropylène comprend une bobine de cerclage sur un noyau, un tendeur à cliquet, un sertisseur de mâchoires en acier, un chariot de cerclage universel, un bac de rangement et un guide de paiement pour des coupes nettes. Les utilisateurs disposeront également de 1 000 joints pour sécuriser leur cerclage en polypropylène. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Résistance à la traction 300 lb/in
- Longueur 9000 pi (2743,2 m)
- Taille du noyau 8, 16 pouces
- Épaisseur mil 22
- Largeur de la sangle 1/2 en
Détails du produit
- Boucles N
- Cerclage Y
- Scellant N
- Description Kit de cerclage
- Assemblage requis Non
- Distributeur Y
- Joints d’étanchéité Y
- Comprend 1 rouleau feuillard, chariot, joints, gaufreur, tendeur
- Tendeur de Y
- Pour une utilisation avec Polypropylène
- Marque Global Industrial
- Panier Y
- Matériau Acier
- Style Avec chariot
- Numéro de référence du fabricant 241112
- Cutter N
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Octobre 15, 2022
-
Reviewer : Cody
Date de : Novembre 25, 2021
Votre commentaire :
Fonctionne parfaitement -
Reviewer : CHARLES
Date de : Mai 28, 2021
Votre commentaire :
très bon produit -
Reviewer : SCOTT
Date de : Avril 01, 2021
Votre commentaire :
J’AIME TELLEMENT CE KIT DE CERCLAGE. AUCUN AUTRE COMBO CERCLAGE NE PEUT SANGLE AUSSI BON ET C’EST QUELQUE CHOSE PARCE QUE JE NE POSSÈDE PAS UN AUTRE STRAPPER. SANGLE SUR FRÈRE! -
Reviewer : MICHAEL
Date de : Février 07, 2021
Votre commentaire :
convivial, meilleur investissement pour gagner du temps que nous avons fait -
Reviewer : Esteban
Date de : Octobre 25, 2020
Votre commentaire :
génial -
Reviewer : SANDY
Date de : Octobre 10, 2020
Votre commentaire :
Reçu en temps opportun. Le produit était assez facile à assembler et semble être de bonne qualité. -
Reviewer : TIM
Date de : Septembre 30, 2020
Votre commentaire :
BON PRODUIT POUR L’ARGENT -
Reviewer : DOUG
Date de : Septembre 17, 2020
Votre commentaire :
bon -
Reviewer : ADAM
Date de : Mai 28, 2020
Votre commentaire :
Aurait dû accorder plus d’attention à la force de la courroie. Il n’est pas aussi fort que j’en ai besoin. Pas un fan du frein qui empêche le strapping de sortir non plus. Il est difficile d’obtenir le strapping.
Ce produit est associé à 4 questions et à 4 réponses.
-
Je sais que ce chariot n’est pas pour le cerclage métallique, mais est-ce que je peux utiliser ce panier pour cerclage polyester si je l’acheter séparément ?
Question posée par : kevin, 29, 2016 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Kevin, ce chariot de cerclage est conçu pour le polypropylène mais peut être utilisé avec des rouleaux de sangles non métalliques comme le polyester. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Quel est le poids brut total de livraison de ce kit ?
Question posée par : Dorothy, 07, 2016 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Dorothy, le poids brut total est 94,2 % livres. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Vous pouvez utiliser cerclage métallique sur ce chariot ?
Question posée par : DIANE, 16, 2016 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Diane, malheureusement, ce cerclage ne peut être utilisé avec du polypropylène. Toutefois, nous ne portent pas un modèle qui peut être utilisé avec cerclage métallique. S’il vous plaît voir le lien ci-dessous. http://www.globalindustrial.com/p/Packaging/Strapping/Strapping-kits/Steel-Strapping-Complete-Kit nous vous remercions de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Le tendeur ne fonctionnera sur le côté de la palette
Question posée par : Juillet 10, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Ce tendeur ne doit servir que sur le dessus du paquet.
-
Fraise industrielle™ robuste mondiale pour cerclage en acier jusqu’à 2 « W
Article nº : 412413
Pas encore évalué
229,95 $
57,95 $
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
Article nº : 412228
Pas encore évalué
1 649,00 $
Kit de cerclage industriel™ global avec tensionneur, sertissage, joints et chariot, cerclage 1/2 « L x 9000'L
800,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires