Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rubbermaid® couvercle pour 1/2 Cu. Yd. Structural Foam Plastic Tilt Truck

Rubbermaid® couvercle pour 1/2 Cu. Yd. Structural Foam Plastic Tilt Truck

Article nº : WB241396

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® Standard Duty Structural Foam Plastic Tilt Truck,1/2 Cu. Yd. Cap,450 Lbs. Cap,Black

Rubbermaid® Standard Duty Structural Foam Plastic Tilt Truck,1/2 Cu. Yd. Cap,450 Lbs. Cap,Black

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 36 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 36 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Louxor® Service Cart, Poteaux en aluminium, 3 Étagère, 40-1/2"Lx19-3/4"W, Noir

Louxor® Service Cart, Poteaux en aluminium, 3 Étagère, 40-1/2"Lx19-3/4"W, Noir

Couvercle bombé, charnières aide à garder les odeurs, protège les marchandises et l’augmentation de capacité de stockage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 26-7/8 po (68,26 cm)
  • Hauteur 9 in (22,86 cm)
  • Poids 25 lbs (11,36 kg)
  • Longueur 57-3/8 po (145,73 cm)

Détails du produit

  • Type Couvercle
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG9T2200BLA
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle de camion basculant
    Votre commentaire :
    Ce produit est bien fait et le guage lourd pour durer. J’aime le couvercle articulé, il est facile de mettre des ordures dans le chariot à benne basculante et de le récupérer mais il garde bestioles hors de ma poubelle.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® couvercle pour 1/2 Cu. Yd. Structural Foam Plastic Tilt Truck

Rubbermaid® couvercle pour 1/2 Cu. Yd. Structural Foam Plastic Tilt Truck

Article nº : WB241396

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant