Souvent achetés ensemble
Prix : 4 079,00 $
Les clients ont également été consultés
Charge automatique gaufrée avec carrousel
Palette de construire ou d’une panne des charges avec un minimum de flexion ou d’atteindre. Auto-lissante positionneur automatiquement maintient la palette à une hauteur de travail toujours confortable. Car couches du produit sont ajoutés ou supprimés, une combinaison d’un ressort fixé à demeure et renforcés en caoutchouc gonflable assure travail demeure à une hauteur ergonomique, augmentant la productivité. Airbag garantie à vie limitée est complètement protégé afin d’éviter la perforation accidentelle. Totalement autonome et ne nécessite pas une source constante d’air. Recharger simplement l’appareil via une connexion unique air (nécessite une pression d’air initiale de 7 à 62 lb/po2) et fourche integral poches permettent un déplacement facile par chariot élévateur. Complet avec manomètre et soupape de décharge. capacité maximale de lb minimum/400 4500 lb. La base large et autoportante comporte des poches de fourche pour un déplacement facile par chariot élévateur à fourche et ne nécessite pas que l’unité soit décalée au sol. Carrousel O.D. de 43-5/8 », avec une hauteur abaissée de 9-1/2 » et une hauteur surélevée de 27-3/4 ». 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Hauteur abaissée 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur surélevée 27-3/4 po (70,49 cm)
- Poids 400 lbs (181,82 kg)
- Capacité de poids maximale 4500 lbs (2 045,45 kg)
- Longueur 35-3/4 po (90,81 cm)
- Carrousel Diamètre extérieur 43-5/8 po (110,81 cm)
- Capacité de poids minimale 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Positionneur de carrousel de palette à nivellement automatique
- Type d’ascenseur Pneumatique à air comprimé
- Marque Presto
- Matériau Acier
- Contrôle Manoeuvre manuelle
- Numéro de référence du fabricant P3-AA
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 2 ans
-
P3 Tout autour
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MEGAN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Antonio
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Vraiment bon produit, prix décemment comparé à d’autres modèles. nous sauve vraiment sur le travail intensif -
Reviewer : Gary
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté un pour essayer tout le monde les aimait facile à utiliser peu d’entretien. Nous avons acheté 4 de plus. Grande levée -
Reviewer : Brannon
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le positionneur de palettes Presto P3 a fonctionné très bien pour la première semaine que nous l’avons utilisé. Le temps dira si elle peut supporter notre environnement industriel très abrasif, mais les choses semblent bonnes jusqu’à présent. Notre seul souhait serait un simple arrêt intégré pour le carrousel (nous avons juste enveloppé plusieurs boucles de ruban adhésif autour d’elle) et de couper 3-4 pouces de la hauteur lorsque dans la position abaissée.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Auto-Leveling Airbag Operated Pallet Carrousel Positionneur
Article nº : 989007
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
3 919,00 $
comparer les élémentsPrestoLifts™ Carrousel de palettes auto-nivelées - Positionneur de patins, capacité de 400-4500 lb
4079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires