Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Soufflet en contournant 8006282 P3 PrestoLifts™ auto-lissante palette Carousel (installé en usine)

Soufflet en contournant 8006282 P3 PrestoLifts™ auto-lissante palette Carousel (installé en usine)

Article nº : WB988981

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 149,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Spring-Actuated Pallet Carousel Skid Positioner

Global Industrial™ Spring-Actuated Pallet Carousel Skid Positioner

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Mobile Single Scissor Lift Table, plate-forme de 32 » x 19 », capacité de 550 lb

Global Industrial™ Mobile Single Scissor Lift Table, plate-forme de 32 » x 19 », capacité de 550 lb

Global Industrial™ Palette et Skid Carousel Turntable Rotating Ring 2000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Palette et Skid Carousel Turntable Rotating Ring 2000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Palette et patins à platine, capacité de 4000 lb

Global Industrial™ Palette et patins à platine, capacité de 4000 lb

Global Industrial™ Work Positioning Post Lift Table Foot Control 2000 Lb. Cap. Plate-forme 36x24

Global Industrial™ Work Positioning Post Lift Table Foot Control 2000 Lb. Cap. Plate-forme 36x24

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

SOUFFLET en option plinthe FOR PrestoLifts™ palette positionneur

Noir et jaune vinyle plinthe encapsule l’unité entière pour garder le dessous exempt de débris. Plis dilatent et se contractent comme l’unité est levée et abaissée.

Remarque : Il s’agit d’une usine installée Option seulement. Doit être commandé avec PrestoLifts™ carrousel de palettes autonivelant p3.

Poids &Dimensions

  • Poids 5 lbs (2,27 kg)
  • Longueur 42 in (106,68 cm)

Détails du produit

  • Type Paquet de soufflet
  • Pour une utilisation avec Carrousel de palettes autonivelant PrestoLifts™ P3
  • Marque Presto
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 8006282
  • Couleur Multicolore
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Soufflet en contournant 8006282 P3 PrestoLifts™ auto-lissante palette Carousel (installé en usine)

Soufflet en contournant 8006282 P3 PrestoLifts™ auto-lissante palette Carousel (installé en usine)

Article nº : WB988981

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant