Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité

Article nº : WB241530

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité
  • Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12

    40,20 $

  • Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

    563,40 $

Prix : 165,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 165,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 155,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Plastic Office Dolly 24"L x 16"W 220 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Office Dolly 24"L x 16"W 220 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Dolly en plastique léger avec plate-forme rembourrée en caoutchouc

Une seule pièce 30" L x 18" chariots en polyéthylène moulé percutantes W sont légers et faciles à nettoyer. Sera pas pourrir, se déformer ou splinter. En acier renforcé dans des domaines critiques pour plus de solidité. Commode acier boucle permet de dolly à être remorqué avec une corde ou une chaîne. Taille de la plaque : 3-3/4 » x 2-5/8 ». Offres en caoutchouc rembourré pont non-marquage ajouté protection du chargement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 30 in (76,2 cm)
  • Espacement des boulons 3 x 1-3/4
  • Taille de la plaque 3-3/4 x 2-5/8 in
  • Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Matériau de la roue En caoutchouc non marquant
  • Type Extrémités en caoutchouc Dolly
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Style Pont rembourré
  • Numéro de référence du fabricant 241530

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Michael

    Date de : Mai 27, 2022

    Bons chariots!
    Votre commentaire :
    Je possède une entreprise de distribution et ce chariot a géré tout ce que je lui ai lancé. Des roues de belle taille aussi, donc je n’ai jamais de problème à les faire passer sur n’importe quel type de surface. La boucle de crochet à l’avant est également un excellent ajout.
  • Reviewer : Pauline

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Ce Dolly était certainement la peine de son argent
  • Reviewer : Alan

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne Dolly
    Votre commentaire :
    Bonne Dolly. C’est ma troisième ou quatrième fois acheter ce même chariot. Ça dure longtemps. Bonne qualité.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot en plastique avec roues de 5in
    Votre commentaire :
    Je suis très satisfait de ce produit. Je peux obtenir environ 2-3 années de service hors de lui.
  • Reviewer : DANIEL

    Date de : Avril 23, 2019

    chariot en plastique Dolly
    Votre commentaire :
    capacité de 1200 lb. cela veut tout dire. Roues roulantes lisses. Le dessus en caoutchouc dur est antidérapant. Belle bague à l’avant pour ajouter une ligne avec une poignée. Grande Dolly dans tous les sens.
  • Reviewer : Le KenR

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot en plastique, 1200 LB
    Votre commentaire :
    Grand article qui fait exactement ce que la description indique. La construction est solide et le chariot fournit une méthode robuste pour le transport de grands objets peu maniantes.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Existe-t-il des roulettes de rechange disponibles pour ces derniers ?

    Question posée par : Styx, 08, 2017 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Styx, roulettes de rechange n’existent malheureusement pas. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité

Article nº : WB241530

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant