Souvent achetés ensemble
Prix initial : 109,95 $
Prix promotionnel: 76,95 $
Les clients ont également été consultés
Attache à côté ou le poste de travail. 18" D et ajuste de 6 » 10 « W. Disponible uniquement en noir.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 6 à 10 pouces
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Support UC largeur réglable
- Type Accessoire
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 241534
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : II.
Date de : Avril 16, 2021
-
Reviewer : Kim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Globalement, c’est un excellent produit et pas trop difficile à assembler. Est venu avec des vis supplémentaires et des pièces au cas où vous perdez quelque chose. La seule chose que je vois qui peut causer un problème est qu’il obtient le haut lourd quand vous le roulez avec le réglage de PC sur la fin. Il faut une sorte de contrepoids. Il est très robuste et fonctionne très bien dans notre église pour une station de médias mobiles. -
Reviewer : BENJAMIN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Serait agréable dans d’autres couleurs. -
Reviewer : EMB Corp
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’étagère réglable est très durable et fait avec l’acier de jauge lourde. Accessoire pratique pour le chariot de poste de travail. -
Reviewer : Scott
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cet article fonctionne bien, aussi longtemps que le PC dans le support est léger. Un poste de travail de type plus lourd en fait un tad déséquilibré s’il n’y a pas assez de poids sur le chariot lui-même. -
Reviewer : SUSAN R. GONZALEZ
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
EXCELLENT PRODUIT TRÈS SATISFAIT AVEC LES COMPOSANTS ET ONT ÉTÉ FACILES À INSTALLER... -
Reviewer : Carol
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne bien
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
Article nº : B1449800
Pas encore évalué
4 499,00 $
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
47,95 $
Global Industrial™ Support de processeur largeur réglable pour poste de travail réglable en acier
76,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires