Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Corrugated Plastic Postal Mail Tote Lid Rouge, qté par paquet : 10

Global Industrial™ Corrugated Plastic Postal Mail Tote Lid Rouge, qté par paquet : 10

Article nº : WB257916RD

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

10,50 $ ch.

Prix: 105,00 $ / Pkg de 10

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Corrugated Plastic Totes - Postal Nesting- No Lid 18-1/2x13-1/4x12 Jaune

Global Industrial™ Corrugated Plastic Totes - Postal Nesting- No Lid 18-1/2x13-1/4x12 Jaune

Global Industrial™ Corrugated Plastic Totes - Postal Nesting- No Lid 18-1/2x13-1/4x12 Rouge

Global Industrial™ Corrugated Plastic Totes - Postal Nesting- No Lid 18-1/2x13-1/4x12 Rouge

Global Industrial™ Tote postal postal en plastique ondulé avec couvercle 18-1/2x13-1/4x12 Rouge, qté par paquet : 10

Global Industrial™ Tote postal postal en plastique ondulé avec couvercle 18-1/2x13-1/4x12 Rouge, qté par paquet : 10

Global Industrial™ Plateau de courrier en plastique ondulé 24-1/2 X 12 X 4-1/2 Naturel, qté par paquet : 10

Global Industrial™ Plateau de courrier en plastique ondulé 24-1/2 X 12 X 4-1/2 Naturel, qté par paquet : 10

Rubbermaid 3504-00 5 de boîte en plastique blanc Gallon 18 x 12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3504-00 5 de boîte en plastique blanc Gallon 18 x 12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3301-00 Boîte en plastique transparent 21,5 Gallon 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3301-00 Boîte en plastique transparent 21,5 Gallon 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6

COUVERCLE DE NIDIFICATION FOURRE-TOUT UTILITAIRE
Couvercle serré protège le contenu contre la poussière et la saleté. Répond aux exigences de l’US Postal Service.
Vente de carton de 10. Veuillez entrer un multiple de dix dans la case quantité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
  • Poids 0,3 lb (.14 kg)
  • Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Pile et/ou nid NID
  • Type Couvercle
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Quantité par paquet 10
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique ondulé
  • Numéro de référence du fabricant 257916RD
  • Couleur Rouge
  • Répond aux exigences de l’United States Postal Service.
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Corrugated Plastic Postal Mail Tote Lid Rouge, qté par paquet : 10

Global Industrial™ Corrugated Plastic Postal Mail Tote Lid Rouge, qté par paquet : 10

Article nº : WB257916RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Corrugated Plastic Postal Mail Tote Lid Rouge, qté par paquet : 10
    Global Industrial™ Corrugated Plastic Postal Mail Tote Lid Rouge, qté par paquet : 10
    Global Industrial™ Corrugated Plastic Postal Mail Tote Lid Rouge, qté par paquet : 10
    Global Industrial™ Corrugated Plastic Postal Mail Tote Lid Rouge, qté par paquet : 10
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant