Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Amovable 30"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial

Global Industrial™ Amovable 30"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial

Article nº : WB279CP10

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 155,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Euro Truck Flat Deck 60 x 30 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Euro Truck Flat Deck 60 x 30 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Hardwood Deck Platform Truck 48 x 24 1000 Lb Cap. 5" Casters de polyuréthane

Global Industrial™ Hardwood Deck Platform Truck 48 x 24 1000 Lb Cap. 5" Casters de polyuréthane

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Steel Bound Wood Deck Platform Truck 60x30 2400 Lb Cap. 8" Casters en caoutchouc

Global Industrial™ Steel Bound Wood Deck Platform Truck 60x30 2400 Lb Cap. 8" Casters en caoutchouc

Global Industrial™ Steel Bound Wood Deck Platform Truck 60x30 1200 Lb. Cap. Pneu 8". Roulettes

Global Industrial™ Steel Bound Wood Deck Platform Truck 60x30 1200 Lb. Cap. Pneu 8". Roulettes

Global Industrial™ Steel Bound Wood Deck Platform Truck 60x30 1000 Lb. Capacité 5" Poly Casters

Global Industrial™ Steel Bound Wood Deck Platform Truck 60x30 1000 Lb. Capacité 5" Poly Casters

Global Industrial™ Hardwood Deck Platform Truck 48 x 24 2000 Lb. Capacité 6" Rubber Casters

Global Industrial™ Hardwood Deck Platform Truck 48 x 24 2000 Lb. Capacité 6" Rubber Casters

Global Industrial™ Euro Truck With 4 Wire Sides - Wood Deck 60 x 30 2400 Lb. Capacité

Global Industrial™ Euro Truck With 4 Wire Sides - Wood Deck 60 x 30 2400 Lb. Capacité

Global Industrial™ Euro Truck With 3 Wire Sides - Wood Deck 60 x 30 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Euro Truck With 3 Wire Sides - Wood Deck 60 x 30 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Steel Deck Platform Truck 36 x 24 1400 Lb. Capacité 5" Rubber Casters

Global Industrial™ Steel Deck Platform Truck 36 x 24 1400 Lb. Capacité 5" Rubber Casters

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Folding Platform Truck avec pont en aluminium télescopique 300 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Platform Truck avec pont en aluminium télescopique 300 Lb. Capacité

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

POIGNÉE AMOVIBLE SUPPLÉMENTAIRE

Coin renforcées prises aux deux extrémités du pont permet l’utilisation de poignée supplémentaire pour un fonctionnement bi-directionnel. S’adapte équipement Global marque acier lié bois plate-forme camions.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 279CP10
  • Couleur Bleu
  • Style de poignée Poignée amovible
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Amovable 30"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial

Global Industrial™ Amovable 30"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial

Article nº : WB279CP10

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Amovable 30"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial
    Global Industrial™ Amovable 30"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial
    Global Industrial™ Amovable 30"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial
    Global Industrial™ Amovable 30"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial
    Global Industrial™ Amovable 30"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial™ Amovable 10"W Handle for Steel Bound Wood Deck Platform Truck Global Industrial
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant