Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Universal 10" Semi-Pneumatic Hand Truck Wheel Kit

Global Industrial™ Universal 10" Semi-Pneumatic Hand Truck Wheel Kit

Article nº : WB330CP19

(26)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 94,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ aluminium main camion - arceau - roues semi-pneumatiques

Global Industrial™ aluminium main camion - arceau - roues semi-pneumatiques

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Camion de main en aluminium Industrial™ global - courbes poignée - roues semi-pneumatiques

Camion de main en aluminium Industrial™ global - courbes poignée - roues semi-pneumatiques

Global Industrial™ aluminium main camion - Double poignée - roues semi-pneumatiques

Global Industrial™ aluminium main camion - Double poignée - roues semi-pneumatiques

Global Industrial™ aluminium main camion - Double poignée - roues pneumatiques

Global Industrial™ aluminium main camion - Double poignée - roues pneumatiques

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

U-Channel Sign Post, 8'L, 1,12 lbs./ft., Galvanized Post, Holes 30 » Down Post

U-Channel Sign Post, 8'L, 1,12 lbs./ft., Galvanized Post, Holes 30 » Down Post

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

KIT DE REMPLACEMENT DES ROUES SEMI-PNEUMATIQUES

Remplacer les roues brisées, défectueux et inefficaces. Kit de roue comprend deux roues, un diamètre de 5/8" x 18"L essieu, 4 rondelles et goupilles 2. Ajouter ou soustraire des rondelles nécessaires ajuster l’espacement de l’image. S’adapte à la plupart de bogie main.

Poids &Dimensions

  • Poids 12 lbs (5,45 kg)
  • Diamètre de la roue 10 x 2-1/2 in
  • Diamètre de l’essieu 5/8 en
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Roue
  • Quantité par paquet Roues de 2, 5/8" diamètre x 18"L essieu, 4 rondelles, goupilles 2
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 330CP19
  • Type de roue Semi-pneumatique

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    20
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    3
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : WOONMING

    Date de : Mai 19, 2022

    Objet de valeur
    Votre commentaire :
    La recharge de roue fonctionne bien sauf la barre métallique car les deux extrémités sont rondes qui ne rentrent pas dans mon ancien chariot, en utilisant l’ancienne barre avec la nouvelle roue sont bien.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Septembre 13, 2020

    L’article était comme promis.
    Votre commentaire :
    L’article était comme promis.
  • Reviewer : DONNA SULLENGER

    Date de : Octobre 09, 2019

    Roues de rechange
    Votre commentaire :
    Les roues de remplacement ont été reçues en temps opportun et ont fonctionné parfaitement! Le service à la clientèle était super et nous avons pu obtenir notre transporteur de cylindres fonctionne correctement avec les roues de remplacement.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Juillet 03, 2019

    Roues Univ
    Votre commentaire :
    Les roues fonctionnent très bien, thaNKS GUYS.
  • Reviewer : RYAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Bien fait
    Votre commentaire :
    Bon produit et bien fait. Cependant, il n’a pas entièrement adapté notre Jack de palette. Néanmoins, nous avons pu le faire fonctionner.
  • Reviewer : MIKE

    Date de : Avril 23, 2019

    Roue de camion à main semi-pneumatique universelle de 10 pouces
    Votre commentaire :
    Ajustement parfait pour mon camion de main. Ils correspondent exactement à ce qui était là-bas.
  • Reviewer : Colin

    Date de : Avril 23, 2019

    Roues de remplacement de camion à main
    Votre commentaire :
    Utilisé pour remplacer un vieux jeu de pneus gonflables sur notre global 3 n 1 camion à main. J’aurais aimé faire ça plus tôt. Ils sont fantastiques, donnent une conduite beaucoup plus lisse.
  • Reviewer : FONG

    Date de : Avril 23, 2019

    Pièces consommable
    Votre commentaire :
    Il est grand et simple pièces de rechange.
  • Reviewer : FONG

    Date de : Avril 23, 2019

    Pièces consommable
    Votre commentaire :
    Bon d’avoir et facile à remplacer les pièces.
  • Reviewer : ANDREW

    Date de : Avril 23, 2019

    Kit de roue
    Votre commentaire :
    Expédié rapidement, remplace les vieilles roues qui étaient toujours basses sur l’air au mauvais moment.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Universal 10" Semi-Pneumatic Hand Truck Wheel Kit

Global Industrial™ Universal 10" Semi-Pneumatic Hand Truck Wheel Kit

Article nº : WB330CP19

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Universal 10" Semi-Pneumatic Hand Truck Wheel Kit
    Global Industrial™ Universal 10" Semi-Pneumatic Hand Truck Wheel Kit
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant