Prix : 309,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 309,95 $ ch.
- Acheter 3+ 295,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Ce chariot Mobile ordinateur & AV est idéal pour transporter et transportant le précieux équipement Audio visuel et du matériel informatique. Compact 24" L x 18" W offre de station de travail mobile en acier rétractable 19-1/2 "W x 16 « D coulissantes étagère et un tapis de souris de pull-out qui s’étend de 11 ». Comprend une bande d’alimentation de 4 sorties avec un cordon de 15' 3 fils. Étagères ajuster de 24" 42" H sur 4 » incrémente et avoir un 1/2 » pour les lèvres pour retenir la charge. Oriente facilement sur 4" roulettes pivotantes (2 avec freins de blocage). La finition de manteau de poudre durable. 5 an de garantie limitée. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 - 42 pouces
- Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
- Poids 55 lbs (25 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Poste de travail ajustable avec tablette & tapis de souris
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier AV avec étagère à clavier
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau 22 de jauge étagères en acier & 14 montants en acier de calibre
- Style Comprend une étagère de clavier coulissante
- Puissance 4 Bande de puissance de sortie
- Numéro de référence du fabricant 334541BK
- Matériel d’étagère Acier
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cristina
Date de : Novembre 13, 2021
-
Reviewer : CAROL
Date de : Avril 02, 2021
Votre commentaire :
Le chariot est très agréable et très utile. -
Reviewer : EDWARD
Date de : Décembre 22, 2020
Votre commentaire :
Poste de travail informatique très solide et robuste. -
Reviewer : GREGG
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
chariot semble comme il fonctionnera à notre fin. Mon seul commentaire est que plusieurs des vis matérielles n’étaient pas utilisables parce que les têtes de phillips n’ont pas été coupés dans le boulon. J’ai dû aller à Lowes pour obtenir des vis de remplacement .... Mauvaise assurance de la qualité. Les morceaux de chariot eux-mêmes étaient corrects. -
Reviewer : THOMAS
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Dans l’ensemble, un article décent qui est prix équitable. Je lui donne un examen trois étoiles non pas en raison de la mauvaise qualité, mais en raison d’une mauvaise description sur le site. La description du site indique que les étagères sont réglables de 24" à 42". En réalité, la hauteur globale est réglable entre 24" et 42"tall, mais l’étagère du milieu ne peut pas être monté plus haut que 14" ou 15 "au-dessus de l’étagère inférieure. Par conséquent, nous n’avons pas pu l’utiliser pour loger l’équipement que nous avons sans omettre l’étagère du milieu. Cela a fini par fonctionner OK, car n’ont pas besoin de l’étagère du milieu en ce moment. Mais si vous achetez cet article et avez besoin de trois étagères, soyez conscient de cette limitation. -
Reviewer : facture
Date de : Juillet 29, 2019
Votre commentaire :
Exactement ce que nous voulions, et livré comme promis . Grande compagnie avec un service à la clientèle encore meilleur. -
Reviewer : Henry
Date de : Juin 28, 2019
Votre commentaire :
Chariot A/V extrêmement robuste. Bien fabriqué et facile à assembler. Retient facilement notre projecteur A/v, notre amplificateur et notre système de haut-parleurs. Plateau extra slide out pour ordinateur portable. Attendez-vous à ce qu'il dure pendant de nombreuses années. -
Reviewer : RONA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot est une aide réelle avec notre responsable d’entrepôt, il peut organiser tout ce dont il a besoin dans un placer et travailler efficacement. -
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes en mesure d’utiliser ce panier pour répondre à des configurations. Elle détient l’ordinateur portable, projecteur et accessoires. -
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cela fonctionne très bien comme une station de travail mobile.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Est-il possible d’obtenir un modèle CAO ou encombrement du chariot mobile Item # T9F334541BK ?
Question posée par : Kyle, 24, 2017 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Kyle, malheureusement ce n’est pas disponible. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Devez-vous utiliser le plateau du milieu ? En d’autres termes peuvent utiliser le chariot sans le plateau du milieu, utilisez uniquement la tablette du bas et l’étagère du haut qui a les plateaux clavier/souris.
Question posée par : Ed, 29, 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Ed, nous ne conseillons pas écartant l’étagère du milieu que l’unité devrait être assez stable avec juste l’étagère supérieure et étagère inférieure solidement monté. Mais l’Assemblée sans une étagère du milieu provoquera l’unité à perdre quelques rigidité. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Newcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
Article nº : B1449800
Pas encore évalué
4 499,00 $
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
47,95 $
Global Industrial chariot™ acier poste de travail Mobile avec clavier coulissant & souris tablette - noir
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires