Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Article nº : WB390213

(11)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack
  • Global Industrial™ kit d’essieu long de 48'

    199,95 $

  • Compteur mondial de compteurs de fil industriels™ à usage intensif, capacité de 1/16 » - 1 »

    839,00 $

  • Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand

    389,95 $

Prix : 569,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 569,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 545,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 529,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Axle Bracket Kit Avec un 13/16" Diamètre 36"Long Essieu

Global Industrial™ Axle Bracket Kit Avec un 13/16" Diamètre 36"Long Essieu

Global Industrial™ Axle Bracket Kit With One 1/2"Diameter 36"Long Axle

Global Industrial™ Axle Bracket Kit With One 1/2"Diameter 36"Long Axle

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 24"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 24"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Kit support essieu avec un diamètre de 3/4" 48" axe Long

Kit support essieu avec un diamètre de 3/4" 48" axe Long

épandeur de sel à profil bas pour hayon de camionnette, capacité de 11 pi³ – TGS07

épandeur de sel à profil bas pour hayon de camionnette, capacité de 11 pi³ – TGS07

Global Industrial™ Heavy Duty Folding Hand Cart 440 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Folding Hand Cart 440 Lb. Capacité

Ce support de bobine en acier robuste a 6 niveaux d’ajuster sur 1-1/2" centres et peuvent contenir jusqu'à 3 essieux chacun. Ce modèle comprend trois 1/2" essieux de diamètre et trois essieux de diamètre 3/4" pour les plus grandes bobines. Kits d’essieu supplémentaire vendu séparément. Peut être personnalisé pour contenir un total de 18 essieux. Construction tubulaires fournit des réglage niveau libre Assemblée et outil facile. Fixer au mur ou au sol pour une stabilité maximale. Fini en émail cuit au four résistant à la puce. 1/2" dia. Essieu contient 45 lb (max), 3/4" dia. Essieu contient 90 lb (max).

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 116 lbs (52,73 kg)
  • Niveau de capacité de poids 270 lbs (122,73 kg)
  • Capacité de poids 1588 lbs (721,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Marque Global Industrial
  • Nombre de niveaux 6
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 390213
  • Couleur Gris
Commentaire du client

3,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    7
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MALINDA

    Date de : Juillet 04, 2020

    Étagère pour tourets, 48 po l
    Votre commentaire :
    J’ai été heureux avec cela, sauf l’une des boîtes qui a été scellé quand j’ai reçu qu’il était court l’un des supports latéraux.
  • Reviewer : DAVE

    Date de : Avril 23, 2019

    Vaut le coût
    Votre commentaire :
    J’ai été agréablement surpris par la robustesse du rack. L’argent est bien dépensé. Ma seule plainte est que 2 pièces ont été pliées quand je les ai reçus. Global n’a manifestement pas encore appris des plaintes précédentes. Cela a valu les 3 étoiles au lieu de 5 étoiles. Le prix est bon pour ce que vous obtenez. Il a dû croire que quelque chose serait envoyé notre aussi mal emballé que cela.
  • Reviewer : Juan

    Date de : Avril 23, 2019

    Porte-moulinet
    Votre commentaire :
    C’est une unité que mon équipe a choisie mais honnêtement pour le prix n’est pas assez Stoody ni un produit que je recommanderai
  • Reviewer : Renee

    Date de : Avril 23, 2019

    Mauvaise qualité
    Votre commentaire :
    Ce rack était mal emballé. Une fois que nous avons reçu la moitié de l’élément des pièces en acier ont été pliés ou endommagés. Nous avons reçu le rack de remplacement et a eu le même problème. Nous avons pu utiliser des pièces des deux racks pour créer un porte-câbles. Les matériaux ne sont pas de haute qualité. Nous ne réordonnerons pas ce produit.
  • Reviewer : Kimberly

    Date de : Avril 23, 2019

    Un rack décent de fil
    Votre commentaire :
    Je n’aurais probablement pas acheter ce rack en particulier à nouveau. Les essieux commencent à s’incliner avec moins de 40LBS et ils sont notés pour bien plus que. En outre, certains des supports d’essieu et un morceau du cadre ont été pliés quand ils sont arrivés. Nous n’avons pas besoin de tous les supports et ont été en mesure de marteau le cadre en place, donc nous n’avons pas eu à le retourner. La qualité globale est OK, il semble assez stable et fonctionne à peu près comme annoncé. Ce n’est tout simplement pas une pièce d’équipement super robuste et pour les applications industrielles sérieuses, ce n’est probablement pas la meilleure solution là-bas.
  • Reviewer : Brian Dodson

    Date de : Avril 23, 2019

    Expédition/facture
    Votre commentaire :
    Rack a été assez facile à comprendre pour l’assemblage, mais nous n’avions pas d’instructions et le matériel a été parsemé à l’intérieur de la main faite boîte d’expédition mis en place avec de la bande. En outre, je n’ai pas reçu une facture payée pour rack que je dois avoir pour notre département de la finance à la ville de Fort Myers. S’il vous plaît envoyer la facture payée dès que possible.
  • Reviewer : Lanny Johnston

    Date de : Avril 23, 2019

    réserve
    Votre commentaire :
    Reçu par UPS et a été plié et manquant une parenthèse. Rack lui-même semble être le choix approprié pour l’application, mais voudrait voir les supports de barre de support soudés mieux au stock plat pour une meilleure stabilité
  • Reviewer : Jeremy

    Date de : Avril 23, 2019

    livraison
    Votre commentaire :
    Le rack est la taille parfaite. Pas grand ou petit. Mais je pense qu’un peu de re-conception est en ordre. Les supports de tablette ne se verrouillent pas sur tous les niveaux (rien de ce qu’un peu de vis auto-taraudeuses ne pouvait pas fixer). AUSSI l’expédition doit être mieux. Au moins 4 pièces ont été pliées. Heureusement, nous avons pu les réparer nous-mêmes. autre que ce qu’il détient vraiment agréable. et encore. taille parfaite.
  • Reviewer : Shane

    Date de : Avril 23, 2019

    Déçu
    Votre commentaire :
    3 des 4 pièces verticales sont pliées ou tordues. Nous n’avons pas eu le temps d’attendre un remplacement. Nous les avons réparés le mieux possible. Ça va.
  • Reviewer : Rusty152

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit pour l’argent
    Votre commentaire :
    Le produit est bon pour les petites bobines de fil. Le 1/2 "Rod est assez fragile mais est suffisant.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Vendez-vous des essieux supplémentaires pour ce rack?

    Question posée par : Daniel, 16, 2020 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 19, 2020

      Bonjour Daniel, oui nous offrons un Kit Axel Bracket compatible. S’il vous plaît entrer modèle global 968555 dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus d’informations. Je vous remercie pour votre question.

  • Global Industrial vend-il des étagères qui peuvent être placés sur le dessus de ce support de montage bobine ? Le panier percé 8, apparemment pour les vis, le long de la cime des frontières, il semble comme si une sorte d’installation serait possible. L’espace de stockage supplémentaire serait très utile.

    Question posée par : Pedro, 07, 2016 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Pedro, malheureusement, nous ne portent pas les étagères qui peuvent être montés sur ce support. J’ai transmis cette requête à notre équipe de vente car ils sont mieux équipés pour répondre à vos besoins. Ils peuvent vous contacter directement ou vous pouvez les appeler au 1.888.978.7759. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Pièces de rechange
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ kit d’essieu long de 48'

199,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand

389,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Article nº : WB390213

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack
    Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack
    Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack
    Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack
    Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack
    Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack
    Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack
    Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant