Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Hauteur du dosseret 1-1/2 po (3,81 cm)
- Calibre 16
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Type Plat solide avec lèvres
- Top Matériel Calibre 16 / 430 séries
- Marque Aero Manufacturing
- Matériau 430 en acier inoxydable
- Style étagère
- Numéro de référence du fabricant WSKD48
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marie
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien de poids peut Aero Manufacturing 4BW-1248 48" cale Wall Mount étagère avec une lèvre pouce ?
Question posée par : Susan, 09, 2016 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Susan, malheureusement, la capacité de poids ne peut pas être calculée. La capacité dépend du type de mur et comment en toute sécurité, il est monté. Vous pouvez appeler un represntative vente directement à comprendre vos calculs spécifiques, 1.888.978.7759. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Maillet de caoutchouc de Stanley 57-522, 18 oz.
Article nº : B321923
Pas encore évalué
32,95 $
36,95 $
Aero Manufacturing 4BW-1248 16 Gauge Wall Mount Shelf With One Inch Lip - 430 Stainless Steel - 48"W
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires