Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts

Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts

Article nº : WB498581BK

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Gris

Noir

Souvent achetés ensemble

  • Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
  • Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

    105,95 $

  • 28 gallon carrées Rubbermaid Brute rebuts - rouge 3526

    99,95 $

  • Rubbermaid® 3" Swivel Stem Caster With Hardware, Gray - FG3530L10000

    47,95 $

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

28 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

28 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid Slim Jim recyclage Station, mise en décharge/mixte recyclage, (2) 23 gallons - 2007914

Rubbermaid Slim Jim recyclage Station, mise en décharge/mixte recyclage, (2) 23 gallons - 2007914

Niveau de Johnson 1803-0025 25' bande de puissance choix professionnels

Niveau de Johnson 1803-0025 25' bande de puissance choix professionnels

Rubbermaid® Recycling Can, 20 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Recycling Can, 20 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Rubbermaid® Recycling Bin, 14 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Recycling Bin, 14 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Ensemble de pince de 200 pièces Urrea J4G (Long nez, feuillet Joint, diagonale, langue & Groove)

Ensemble de pince de 200 pièces Urrea J4G (Long nez, feuillet Joint, diagonale, langue & Groove)

Dolly pour
28 & 40 gallon Square rebuts

Ce chariot avec roulettes 5 aide Rubbermaid Brute conteneurs manœuvrer sans levée. Serrures sur fond de conteneur pour un montage facile. capacité de 350 lb. Construction de mousse noir. Prix est de chacun. Vendues en quantité de 1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/4 en
  • Profondeur 17-1/4 en
  • Hauteur 6-1/4 en
  • Poids 7 lbs

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 40 gal (151,42 l)
  • Type Poubelle peut Dolly
  • Type d’accessoire chariot
  • Pour une utilisation avec 28 et 40 Gallon Square Rubbermaid Brute
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG353000BLA
  • Forme Carré 
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jon

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneur de déchets Dolly
    Votre commentaire :
    Je souhaite que tous les grands conteneurs avaient ces options. Que ce soit pour un magasin, un bureau ou un entrepôt, ces choses rendent les conteneurs beaucoup plus fonctionnels et faciles à manœuvrer.
  • Reviewer : Sharon

    Date de : Avril 23, 2019

    Invnetory Lead
    Votre commentaire :
    3rd ensemble, nous avons acheté-fonctionne bien.
  • Reviewer : Jean-Michel Rusch

    Date de : Avril 23, 2019

    Examen de l’achat
    Votre commentaire :
    Tout s’est bien passé.
  • Reviewer : LVDLCS

    Date de : Novembre 19, 2012

    Récipients
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts

Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts

Article nº : WB498581BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Dolly pour 28 & 40 Gallon Square Rubbermaid Brute rebuts
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant