Souvent achetés ensemble
Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces conteneurs en plastique large bouche sont constitués de résine de polyéthylène robuste et durable pour assurer la stabilité, de résistance, de longévité et de résistance aux conditions extérieures et le nettoyage à la vapeur. Leur forme carrée donne 14 % plus de capacité que les récipients ronds. Poignées renforcées faire soulever plus facilement et nid avec des contenants adjacents à utiliser efficacement l’espace. Conteneurs nid lorsqu’elle est vide pour économiser espace et pile lorsqu’il est utilisé avec le couvercle plat (vendu séparément). Couvercle hermétique protège également les contenus stockés à l’intérieur. Idéal pour stockage ou d’élimination. Équipement de viande de volaille & USDA approuvé et NSF certifié aux normes 1 # et #2. Prix indiqué pour chaque pièce. Vendu en carton de 1. Le chariot en option permet de manœuvrer et de transporter facilement sans soulever.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 9,3 lbs (4,23 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 28 gal (105,99 l)
- Type Corbeille utilitaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Type de couvercle Ouvert
- Série Brute®
- Matériau Plastique
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant FG352600GRAY
- Forme Carré
- Couleur Gris
⚌
- Approuvé par le département américain de l’Agriculture pour utilisation comme viande et volaille matériel.
- Certifié par la National Sanitation Foundation aux normes #1 & #2.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
28 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires