502459
Global Industrial 3 tablettes, étagères larges sans boulons, démarreur, 96 po L x 24 po P x 60 po H, pont métallique
Article nº : WB502459
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Pont en stratifié
- Aucun plateau
- Surface en bois
Pont de fil
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 605,00 $
Prix promotionnel: 484,00 $
Les clients ont également été consultés
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Fil de pontage permet de visibilité, de lumière et de ventilation pénétration. L’eau passe par aspersion tout au long des grilles facilement, amélioration de la sécurité-incendie et abaisser les primes d’assurance. Construction métallique robuste comprend 3" ouvertures de mailles carrées. Montants sont une importante 1-1/2 "x 2-1/4" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage.
Ce 96 "W modèle avec 1200 lb capacité par plateau comprend poutres extra heavy duty C-canal et pont 3 Centre prend en charge par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Pont de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double canal à rivet
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
502459
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : WADE
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Jambes ont un pied ou une plaque rincer au motif qu’une plaque d’ancrage pied peut garantir à ? Aussi, la taille du trou dans le pied du plateau.
Question posée par : alex, 20, 2017 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Alex, ces unités n’ont pas une plaque de pied d’ancrage au sol. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
35,95 $
Global Industrial 3 tablettes, étagères larges sans boulons, démarreur, 96 po L x 24 po P x 60 po H, pont métallique
484,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires