Souvent achetés ensemble
Prix initial : 569,00 $
Prix promotionnel: 455,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de rangement à portée large sans boulons avec terrasse en fil de fer
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Fil de pontage permet de visibilité, de lumière et de ventilation pénétration. L’eau passe par aspersion tout au long des grilles facilement, amélioration de la sécurité-incendie et abaisser les primes d’assurance. Construction métallique robuste comprend 3" ouvertures de mailles carrées. Montants sont une importante 1-1/2 "x 2-1/4" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage.
Ce 72 "modèle W 900 lb capacité par tablette inclut le Centre 1 pont support par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 36 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Fil de pontage permet de visibilité, de lumière et de ventilation pénétration. L’eau passe par aspersion tout au long des grilles facilement, amélioration de la sécurité-incendie et abaisser les primes d’assurance. Construction métallique robuste comprend 3" ouvertures de mailles carrées. Montants sont une importante 1-1/2 "x 2-1/4" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage.
Ce 72 "modèle W 900 lb capacité par tablette inclut le Centre 1 pont support par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 36 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Pont de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
502481
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
35,95 $
Global Industrial 3 Shelf, rayonnage robuste sans boulon, démarreur, 72 po L x 36 po P x 96 po H, platelage métallique
455,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires